絞り込み
外径(Φmm)
  • 21.5
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 31.5(4)
  • 33(3)
  • 40(5)
  • 41(4)
  • 41.5(3)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 50(4)
  • 51(3)
  • 52(5)
  • 56(3)
  • 60(5)
  • 61(3)
長さ(mm)
  • 500(3)
ブランド
  • オイレス工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
31.5(4)
40(5)
41(4)
47(3)
50(4)
51(3)
52(5)
56(3)
60(5)
61(3)
外径(Φmm)をもっと見る
オイレス#80 丸棒 オイレス工業オイレス#80 丸棒オイレス工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイレス ルーテックE丸棒 オイレス工業オイレス ルーテックE丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
長さL(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80
オイレス #480丸棒 オイレス工業オイレス #480丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+120

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒・パイプ