絞り込み
厚さ(mm)
- 10
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 11(3)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(11)
- 21(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(1)
- 45(1)
全長(mm)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(3)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
幅(mm)
- 18(2)
- 28(2)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 48(2)
- 50(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(3)
ブランド
- オイレス工業(5)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10
11(3)
15(3)
20(11)
30(4)

#500SP フラットプレート
オイレス工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)
オイレス工業¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3