絞り込み
厚さ(mm)
  • 10
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
幅(mm)
  • 18(2)
  • 28(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(3)
ブランド
  • オイレス工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10
11(3)
15(3)
20(11)
30(4)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプオイレス工業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)オイレス工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業オイレス #2000プレート追加工用プレートオイレス工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業オイレス アラミドMプレート素材オイレス工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート