絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(15)
  • 28(34)
  • 38(39)
  • 40(2)
  • 48(26)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 63(7)
  • 75(44)
  • 100(45)
  • 110(1)
  • 125(19)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(4)
リンク数
  • 18
  • 1(86)
  • 2(75)
  • 3(75)
  • 4(75)
  • 5(75)
  • 10(86)
  • 11(76)
  • 12(77)
  • 13(76)
  • 14(76)
  • 15(75)
  • 16(76)
  • 17(76)
  • 19(76)
  • 20(76)
  • 21(76)
  • 22(75)
  • 25(75)
  • 26(75)
ピッチ(mm)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 20(22)
  • 30.5(34)
  • 46(6)
  • 56(2)
  • 67(5)
ブランド
  • Igus(イグス)(75)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
18(15)
28(34)
38(39)
48(26)
60(12)
75(44)
100(45)
125(19)
150(10)
200(9)
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
640税込704
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾10)Igus(イグス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)Igus(イグス)
4,613税込5,074
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)Igus(イグス)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)Igus(イグス)
2,562税込2,818
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾25)Igus(イグス)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾15)Igus(イグス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾20)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾16)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾16)Igus(イグス)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z045型(内のり巾16)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン E300型(内のり巾75)Igus(イグス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾57)Igus(イグス)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾50)Igus(イグス)
3,074税込3,381
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾38)Igus(イグス)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
729税込802
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ高千穂交易
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)Igus(イグス)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)Igus(イグス)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)Igus(イグス)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)Igus(イグス)
4,228税込4,651
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)Igus(イグス)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)Igus(イグス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)Igus(イグス)
4,228税込4,651
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)Igus(イグス)
3,844税込4,228
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)Igus(イグス)
3,844税込4,228
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)Igus(イグス)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)Igus(イグス)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)Igus(イグス)
2,562税込2,818
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.30幅外寸(mm)71幅内寸(mm)64難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾40)Igus(イグス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.23幅外寸(mm)47幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体