絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 55(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 150(5)
  • 200(5)
リンク数
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 28(6)
ピッチ(mm)
  • 46
  • 10(3)
  • 13(5)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(27)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 30.5(34)
  • 32(5)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 45(10)
  • 47(2)
  • 55.5(2)
  • 56(2)
  • 58(2)
  • 67(5)
  • 70(4)
  • 95(4)
ブランド
  • Igus(イグス)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
55(6)
75(6)
100(6)
150(5)
200(5)
EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
479税込527
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾57)Igus(イグス)
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50)Igus(イグス)
369税込406
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)Igus(イグス)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾57)Igus(イグス)(1件のレビュー)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)Igus(イグス)
369税込406
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体