2ページ目: 本体

150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾50)Igus(イグス)
179税込197
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
32税込35
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
32税込35
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ケーブル保護管2600型 Igus(イグス)ケーブル保護管2600型Igus(イグス)
759税込835
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型Igus(イグス)
419税込461
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管1400型 Igus(イグス)ケーブル保護管1400型Igus(イグス)
349税込384
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管2500型 Igus(イグス)ケーブル保護管2500型Igus(イグス)
499税込549
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管3500型 Igus(イグス)ケーブル保護管3500型Igus(イグス)
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管1500型 Igus(イグス)ケーブル保護管1500型Igus(イグス)
349税込384
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型Igus(イグス)
499税込549
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。外幅(mm)54内幅(mm)38最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管3400型 Igus(イグス)ケーブル保護管3400型Igus(イグス)
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」1500型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1500型Igus(イグス)
419税込461
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなしIgus(イグス)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなしIgus(イグス)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付 Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付Igus(イグス)
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックスKUNIMORI
27,980税込30,778
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルガイド スパイラルデザイン ハーフェレケーブルガイド スパイラルデザインハーフェレ
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:1200取付テーブルトップ下にネジ止め材質プラスチック仕様ベースに重り付
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mmハーフェレ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
ケーブルスネーク 長方形 ハーフェレケーブルスネーク 長方形ハーフェレ
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理長さ(mm)1000材質プラスチック仕様個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
ケーブルスネーク 半円形 ハーフェレケーブルスネーク 半円形ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理長さ(mm)1000材質プラスチック仕様個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
ケーブルガイド 水平 282×69mm ハーフェレケーブルガイド 水平 282×69mmハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。ケーブルハーネス配線
用途配線の整理寸法(mm)282×69取付ネジ止め仕上材質プラスチック
ケーブルガイド 水平 100×151mm ハーフェレケーブルガイド 水平 100×151mmハーフェレ
529税込582
1個
23日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。ケーブル配線
用途配線の整理寸法(mm)100×151取付ネジ止め仕上材質プラスチック
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm ハーフェレケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mmハーフェレ
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:1280耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。仕上シルバー色材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)椿本チエイン
87税込96
1リンク
翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ一体タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)17形式TKP17H11高さ内寸(mm)11外幅(mm)18内幅(mm)10屈曲半径R(mm)17最大移動ストローク(mm)1.2
ケーブルベア TKMT形 椿本チエインケーブルベア TKMT形椿本チエイン
1,571税込1,728
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKMK形 椿本チエインケーブルベア TKMK形椿本チエイン
1,359税込1,495
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKC形 椿本チエインケーブルベア TKC形椿本チエイン
14,040税込15,444
1個
31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
51税込56
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエインケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形椿本チエイン
309税込340
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエインツバキ ケーブルキャリア椿本チエイン
41税込45
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ高千穂交易
899税込989
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
148税込163
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
608税込669
1個
6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
338税込372
1個
6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)Igus(イグス)
229税込252
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら