絞り込み
屈曲半径(mm)
- 28(2)
- 37(2)
- 50(2)
ピッチ(mm)
- 18
- 10(3)
- 13(5)
- 15(2)
- 20(28)
- 25(8)
- 26(4)
- 30(2)
- 30.5(34)
- 32(6)
- 34(2)
- 35(2)
- 45(10)
- 46(6)
- 47(2)
- 56(2)
- 58(2)
- 67(5)
- 70(4)
- 95(4)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(3)
「屈曲半径(mm)」から絞り込む
28(2)
37(2)
50(2)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品