絞り込み
屈曲半径(mm)
- 50
- 10(3)
- 12(2)
- 18(16)
- 28(38)
- 37(5)
- 38(40)
- 48(26)
- 55(6)
- 60(14)
- 63(7)
- 75(50)
- 90(3)
- 100(46)
- 110(3)
- 125(25)
- 150(15)
- 200(15)
- 250(7)
- 300(6)
- 屈曲半径(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 18(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 45(1)
ブランド
- 椿本チエイン(5)
「屈曲半径(mm)」から絞り込む
18(16)
28(38)
38(40)
48(26)
60(14)
75(50)
100(46)
125(25)
150(15)
200(15)
屈曲半径(mm)をもっと見る

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から4日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品