絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 本体

158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
  • EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン Z06型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z06型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾7)

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    92税込101
    1個
    5日以内出荷
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    29税込32
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2600型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    989税込1,088
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 1400型 内周側開閉

    Igus(イグス)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。
  • ケーブル保護管1400型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管1400型

    Igus(イグス)
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管2500型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管2500型

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    15日以内出荷から90日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管3500型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管3500型

    Igus(イグス)
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管1500型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管1500型

    Igus(イグス)
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。外幅(mm)54内幅(mm)38最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管3400型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管3400型

    Igus(イグス)
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 1500型 外周側開閉 Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 1500型 外周側開閉

    Igus(イグス)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。
  • ケーブル保護管2700型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管2700型

    Igus(イグス)
    759税込835
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護管2400型 Igus(イグス)

    ケーブル保護管2400型

    Igus(イグス)
    499税込549
    1個
    15日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
    用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)

    3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなし

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)

    3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなし

    Igus(イグス)
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付 Igus(イグス)

    3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付

    Igus(イグス)
    4,598税込5,058
    1個
    15日以内出荷
    エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm

    ハーフェレ
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:1280仕上シルバー色耐荷重(kg/個)約50
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

    椿本チエイン
    239税込263
    1リンク
    5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
  • ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMT形

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベア TKMK形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMK形

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベア TKC形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKC形

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン

    ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

    椿本チエイン
    309税込340
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    41税込45
    1個
    5日以内出荷

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

本体