絞り込み
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷から7日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷から5日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット 17型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
TKS形 ケーブルベヤ 仕切板
椿本チエイン¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から11日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類仕切板最大ケーブル・ホース外径(mm)-最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-最大移動ストローク(mm)-
プラレールチェーン用取付金具(HPEシリーズ用)
PISCO(ピスコ)¥428~税込¥471~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキプラレールチェン形式HPE408・412RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
セクショニング(スロットセパレーター)15型用
Igus(イグス)¥17税込¥191個4日以内出荷内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
KUNIMORI¥4,998~税込¥5,498~1箱5日以内出荷から14日以内出荷簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)37.5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)36高さ(mm)35.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアフレックスジョイントカバー
KUNIMORI¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット E300/Z300型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から78日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E300/Z300型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E26/Z26型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E04型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥679~税込¥747~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG歯数1使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)12難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット 15型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から8日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(スロットセパレーター)17.5型~17.7型用
Igus(イグス)¥30税込¥331個5日以内出荷内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(サイドプレート)15型用
Igus(イグス)¥17税込¥191個5日以内出荷110.X(貫通型棚板)と153(スロットセパレーター)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(貫通型棚板)15型用
Igus(イグス)¥38~税込¥42~1個5日以内出荷上下方向に仕切る場合に使用します。スロットセパレーターには貫通型棚板を差し込むための穴が5mmピッチで3箇所あります。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械厚さ(mm)2
セクショニング(貫通型棚板)09型用
Igus(イグス)¥56~税込¥62~1個5日以内出荷上下方向に仕切る場合に使用します。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械厚さ(mm)2
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品