絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.6(1)
  • 28(4)
  • 30(25)
  • 35(5)
  • 44(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(24)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(1)
外径(Φmm)
  • 55
  • 15(13)
  • 20(26)
  • 22(7)
  • 25(24)
  • 28(13)
  • 29(5)
  • 30(33)
  • 32(18)
  • 35(31)
  • 40(34)
  • 42(8)
  • 45(30)
  • 50(34)
  • 60(38)
  • 65(6)
  • 70(32)
  • 75(15)
  • 85(17)
  • 105(4)
幅(mm)
  • 1.5(30)
  • 2(3)
  • 5.8(1)
  • 12(3)
  • 15(13)
  • 17(1)
ブランド
  • 岩田製作所(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースリットタイプKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所スリットカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所スリットカラー キー溝付タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所ウレタンダンパー スリットタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 3ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所スリットカラー Dカットネジ無タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付 SUS304 岩田製作所スリットカラー 3ネジ穴付 SUS304岩田製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラーステンレス SCS-sus MIYOSHI(小西製作所)スリットカラーステンレス SCS-susMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別スリット
スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)スリットカラー SCSMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別スリット
スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー クロメートメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンダンパー スリット両面テープ付タイプ 岩田製作所ウレタンダンパー スリット両面テープ付タイプ岩田製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
30x15mm スチール製 スリットカラー エスコ30x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CB-18種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
セット・カラー、クイック調整機能付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、クイック調整機能付きRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応

セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります

スリット