絞り込み
ブロック幅(mm)
  • 90
  • 11.4(1)
  • 13.7(1)
  • 19.2(1)
  • 26.3(1)
  • 32(1)
  • 34(13)
  • 42(6)
  • 44(6)
  • 47(4)
  • 48(14)
  • 52(2)
  • 59(2)
  • 60(10)
  • 63(5)
  • 70(16)
  • 73(2)
  • 86(6)
  • 100(3)
  • 120(4)
ブロック長さ(mm)
  • 96.8(1)
  • 106(1)
  • 120.6(1)
  • 131(1)
ブロック高さ(mm)
  • 32.5(1)
  • 35(3)
ブロック取付穴種類
  • キリ穴(1)
  • タップ穴(3)
ブランド
  • THK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック幅(mm)から絞り込む
34(13)
42(6)
44(6)
48(14)
60(10)
63(5)
70(16)
86(6)
90
120(4)
ブロック幅(mm)をもっと見る
LMブロック SHS○○C形 THKLMブロック SHS○○C形THK
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から翌日出荷
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
LMブロック SR-○○TB形 THKLMブロック SR-○○TB形THK
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック