絞り込み
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(8)
- 18(1)
- 19(12)
- 20(1)
- 22(19)
- 24(13)
- 25(1)
- 26(3)
- 28(9)
- 30(17)
- 35(16)
- 47(1)
内径(Φmm)
- 8
- 4(26)
- 5(26)
- 6(47)
- 10(126)
- 12(130)
- 15(142)
- 17(135)
- 20(140)
- 22(19)
- 25(139)
- 28(19)
- 30(135)
- 35(131)
- 40(131)
- 45(98)
- 50(85)
- 55(47)
- 60(44)
- 65(29)
- 内径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 4(8)
- 5(10)
- 6(11)
- 7(21)
- 8(12)
- 9(17)
- 11(5)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(2)
- その他(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- TRUSCO(4)
- イマオコーポレーション(1)
- イースタン精工(6)
- トックベアリング(TOK)(8)
- バンドー化学(5)
- 鹿島化学金属(UKB)(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(8)
19(12)
22(19)
24(13)
25(1)
26(3)
28(9)
30(17)
35(16)
47(1)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング EUタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ARE・AR形 スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
樹脂ベアリング EOタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
バンコランベアリング 軽負荷 L100
バンドー化学(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂巻ベアリング
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から9日以内出荷荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 重負荷 L400
バンドー化学¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
バンコランベアリング 中負荷 L200
バンドー化学(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状B色ブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EVタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
バンコランベアリング 高負荷 L300
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BB色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
バンコランベアリング フリクション F100
バンドー化学(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクション色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ
鹿島化学金属(UKB)¥4,098~税込¥4,508~1個4日以内出荷から15日以内出荷非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。材質軌道輪・保持器/超高分子量ポリエチレン、ボール/ソーダガラス推奨雰囲気温度(℃)-50~60
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ
鹿島化学金属(UKB)¥5,130~税込¥5,643~1個13日以内出荷から15日以内出荷非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。材質軌道輪・保持器/PTFE、ボール/アルミナセラミック推奨雰囲気温度(℃)-40~150
樹脂ベアリング UKB PT-Aシリーズ
鹿島化学金属(UKB)¥6,540~税込¥7,194~1個5日以内出荷から15日以内出荷非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。材質軌道輪・保持器/充填材入PTFE、ボール/アルミナセラミック推奨雰囲気温度(℃)-40~150
樹脂ベアリング UKB PK-Aシリーズ
鹿島化学金属(UKB)¥6,540~税込¥7,194~1個5日以内出荷から8日以内出荷非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。材質軌道輪・保持器/PEEK、ボール/アルミナセラミック推奨雰囲気温度(℃)-50~180
鋼製ベアリング AS TYPE7
トックベアリング(TOK)¥199税込¥2191個5日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)8外径(Φmm)22許容荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)5内径(Φmm)8寸法d(mm)8(0~0.1)外径(Φmm)18寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE4
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)8外径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,015~税込¥3,317~1個22日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,383~税込¥3,721~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥2,513~税込¥2,764~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥2,978~税込¥3,276~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)