絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ボールベアリング15mm35mm6202-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7086アズワン品番65-7928-98
ボールベアリング150mm270mm6230 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング150mm270mm6230 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 270 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:270mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8206アズワン品番65-7930-76
ボールベアリング140mm250mm6228 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm6228SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:250mm●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8203アズワン品番65-7923-42
ボールベアリング12mm28mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング12mm28mm 深溝NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9818アズワン品番65-8035-27
ボールベアリング12mm28mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11.4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6335アズワン品番65-7926-63
ボールベアリング12mm24mmW 61901-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm24mmW 61901-2ZSKF(日本エスケイエフ)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0468アズワン品番65-7936-35
ボールベアリング120mm215mm6224/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm215mm6224/C3SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8196アズワン品番65-7925-24
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322 M/C3 When youre looking for a bearing that can handle a large load at a high operating speed, turn to SKFs deep-groove, single-row ball bearingIt can be used at speeds of up to 5,300 rpm and handles loads of up to 11.1 kgThis low-maintenance choice operates quietly and meets electrostatic control standards laid out by both the EU and UKYoull find this common bearing type being used in heavy industrial equipment machinery, such as wind turbines, conveyors and railway equipment, with parts that rotate at high speeds. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 50 mm Application Information Food and beverage industries Automation systems Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings can support both radial and axial loads, so they can be used where pressure will be applied to a shaft both along its length and from the sideThey operate with minimal friction, so theyre long-lasting and arent at risk of overheating.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●ケージ材質:真鍮●コード番号:207-5374アズワン品番65-7892-88
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearingIts aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespanIt also keeps noise levels lowPlus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease lifeThis deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricatedThis eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working orderWhat is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
ボールベアリング110mm200mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7056アズワン品番65-7851-22
ボールベアリング10mm30mm6200-Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm30mm6200-ZSKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 30 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7076アズワン品番65-7926-20
ボールベアリング10mm30mm 自動調心2200 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm30mm 自動調心2200 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 10 mm と外径 30 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:30mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1886アズワン品番65-7954-57
ボールベアリング10mm26mmW 6000-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm26mmW 6000-2ZSKF(日本エスケイエフ)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 26 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0439アズワン品番65-7929-83
ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm19mmW 63800-2ZSKF(日本エスケイエフ)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 10 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:19mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0500アズワン品番65-7950-62
ボールベアリング105mm225mm6321/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング105mm225mm6321/C3SKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 105 mm、外径 225 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:105mm●外径:225mm●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5372アズワン品番65-7893-41
ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loadsIts low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearingsThis bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricityIts one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combinedAble to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
ボールベアリング100mm150mm6020/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm150mm6020/C4SKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6467アズワン品番65-7925-02
ボールねじサポートベアリング40mm92mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング40mm92mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズBSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ製品用途の情報機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:40mm●外径:92mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:92mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:115mm●行数:2●静定格荷重:269kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:122kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9097アズワン品番65-7939-60
ボールねじサポートベアリング30mm80mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング30mm80mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
139,800税込153,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズBSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ製品用途の情報機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:30mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:80mm●行数:2●静定格荷重:111kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:46.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9093アズワン品番65-7939-56
ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズBSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。両面シールタイプのベアリングです。内輪の溝内に接触する低摩擦の接触リップシールは、最小限の摩擦トルクと発熱で、優れたシール性能を提供します。予圧は製造時に設定されているため、ロックナットを推奨トルクで締め付けることで適切な荷重を得られます。BSN-DTシリーズ組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下)製品用途の情報機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:28mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:55.5kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:28.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6952アズワン品番65-7940-49
ボールねじサポートベアリング20mm68mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング20mm68mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
149,800税込164,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズBSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ製品用途の情報機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:20mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:68mm●行数:2●静定格荷重:82kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:41kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9091アズワン品番65-7901-47
ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングワッシャSKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
7日以内出荷
ベアリングユニットインサートキャップ 60.5mm 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングユニットインサートキャップ 60.5mm 1袋 2個入NSK(日本精工)
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
自己潤滑エンドキャップ 35P
仕様●外径:60.5mm●コード番号:192-9922アズワン品番65-7938-65
ベアリングユニットインサート 55mm 100mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 55mm 100mmSKF(日本エスケイエフ)
15,798税込17,378
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:233-7265アズワン品番65-7864-94
ベアリングユニットインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 50mm 90mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:29600N●コード番号:233-7262アズワン品番65-7846-77
ベアリングユニットインサート 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 50mmSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624アズワン品番65-7982-65
ベアリングユニットインサート 40mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 40mm 80mmSKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4248アズワン品番65-7943-96
ベアリングユニットインサート 31.75mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 31.75mm 72mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7254アズワン品番65-7868-32
ベアリングユニット 60mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 60mmSKF(日本エスケイエフ)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266アズワン品番65-7946-14
ベアリングユニット 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 50mmSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4169アズワン品番65-7942-86
ベアリングユニット 4穴 50mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 50mmNSK(日本精工)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883アズワン品番65-8035-10
ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 40mmNSK(日本精工)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、101.5 x 130.2 x 54.18 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:192-9908アズワン品番65-7939-24
ベアリングユニット 4穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 31.75mmSKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:31.75mm●長さ:125mm●幅:64.6mm●深さ:64.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3793アズワン品番65-7948-99
ベアリングユニット 4穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 25mmNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
耐食性、自己潤滑ベアリング頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:95mm●幅:95mm●深さ:36.7mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:232-8669アズワン品番65-7974-44
ベアリングユニット 4穴 25.4mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 25.4mmNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-541アズワン品番65-7974-33
ベアリングユニット 3穴 38.1mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 38.1mmSKF(日本エスケイエフ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785アズワン品番65-7951-17
ベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mmSKF(日本エスケイエフ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775アズワン品番65-7943-09
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361アズワン品番65-8051-22
ベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mmSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
フランジベアリング 30 mm シャフト: 95.5 x 155.5 x 130 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9892アズワン品番65-7939-06

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)