絞り込み
外径(Φmm)
- 22
- 19(40)
- 24(54)
- 26(62)
- 28(54)
- 30(90)
- 32(80)
- 35(130)
- 37(51)
- 40(56)
- 42(87)
- 47(135)
- 52(103)
- 55(41)
- 62(122)
- 72(102)
- 80(111)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(49)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(25)
- 7(8)
- 8(16)
- 10(12)
幅(mm)
- 6(14)
- 6.7(1)
- 7(33)
ブランド
- 鹿島化学金属(UKB)(20)
- トックベアリング(TOK)(14)
- イースタン精工(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 栃木屋(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(90)
32(80)
35(130)
42(87)
47(135)
52(103)
62(122)
72(102)
80(111)
90(86)
外径(Φmm)をもっと見る

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から8日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング EUタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EOタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R2.5内径(Φmm)6
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EVタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
Iシリーズ IDS
トックベアリング(TOK)¥199~税込¥219~1個5日以内出荷から45日以内出荷RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。幅(mm)7外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法W(mm)7許容荷重(N)392
防錆型樹脂ベアリング RCD型
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から5日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング MCD型
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個当日出荷から51日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4
トックベアリング(TOK)¥269税込¥2961個5日以内出荷から8日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)6寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,493~税込¥4,942~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,968~税込¥4,365~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア リングスライド&トラックシステム ローラ直径22mm
IKO(日本トムソン)¥5,098税込¥5,6081個10日以内出荷IKO Nippon Thompson 22x12xM10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量仕様タイプ:リングスライド&トラックシステム、ローラー長さ:36.2mm、静定格荷重:6890N、動定格荷重:5430N、コード番号:199-9803外径(mm)22アズワン品番65-7913-47内径(mm)10
樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ
鹿島化学金属(UKB)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から15日以内出荷非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。材質軌道輪・保持器/超高分子量ポリエチレン、ボール/ソーダガラス推奨雰囲気温度(℃)-50~60
樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,698税込¥4,0681個23日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から23日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール
樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
Iシリーズ ID
トックベアリング(TOK)¥249税込¥2741個8日以内出荷から62日以内出荷RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。許容荷重(N)333RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング AS TYPE7
トックベアリング(TOK)¥199税込¥2191個5日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)8外径(Φmm)22許容荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
鋼製ベアリング A TYPE4
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)8外径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,180~税込¥3,498~1個22日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)