絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様シール:開放型、使用温度範囲(℃):-40~120、精度等級:ISO 492 普通公差、開放型、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:フランス、コード番号:390-6367幅(mm)25外径(mm)100アズワン品番67-2370-21内径(mm)35
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級、NJ型、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:ドイツ、コード番号:390-4802幅(mm)19外径(mm)72アズワン品番67-2371-44内径(mm)30
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様センター高さ:80mm、取付穴サイズ:16 mm、長さ:280mm、コード番号:212-1517アズワン品番65-7901-20内径(mm)55
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま すきま大 内径8mmX外径22mmX幅7mm SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま すきま大 内径8mmX外径22mmX幅7mmSKF(日本エスケイエフ)
299税込329
1個
5日以内出荷
軸受片側の鋼板シールドにより、一方向からの防塵性を向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-9472アズワン品番67-2367-66
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま すきま大 内径8mmX外径22mmX幅7mm SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま すきま大 内径8mmX外径22mmX幅7mmSKF(日本エスケイエフ)
269税込296
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3134アズワン品番67-2367-63
球面軸受 90mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 90mm内径SKF(日本エスケイエフ)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6748アズワン品番65-7885-28
球面軸受 80mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 80mm内径SKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:80mm●外径:120mm●コード番号:217-6763アズワン品番65-7908-85
球面軸受 6mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 6mm内径SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:6mm●外径:14mm●コード番号:217-6734アズワン品番65-7908-52
球面軸受 60mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 60mm内径SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
球面軸受 50mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 50mm内径SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:50mm●外径:75mm●コード番号:217-6788アズワン品番65-7909-77
球面軸受 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4567アズワン品番65-7872-50
球面軸受 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径SKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:40mm●外径:62mm●静的許容アキシアル荷重:465000N●コード番号:217-6722アズワン品番65-7884-74
球面軸受 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4568アズワン品番65-7890-11
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:30mm●外径:47mm●コード番号:217-6714アズワン品番65-7907-75
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:36mm●コード番号:215-4566アズワン品番65-7881-60
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:30mm●外径:47mm●コード番号:217-6713アズワン品番65-7964-59
球面軸受 25mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 25mm内径SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:30mm●コード番号:215-4564アズワン品番65-7873-55
球面軸受 25.4mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 25.4mm内径SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
球面軸受 17mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 17mm内径SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:17mm●外径:47mm●コード番号:217-6803アズワン品番65-7908-04
球面軸受 160mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 160mm内径SKF(日本エスケイエフ)
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:160mm●外径:230mm●コード番号:217-6693アズワン品番65-7886-78
球面軸受 115mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 115mm内径SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:115mm●外径:120mm●静的許容ラジアル荷重:1400kN●コード番号:217-6816アズワン品番65-7964-02
球面軸受 110mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 110mm内径SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:110mm●外径:160mm●コード番号:217-6679アズワン品番65-7907-43
球面軸受 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 10mm内径SKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:10mm●外径:22mm●コード番号:217-6764アズワン品番65-7905-95
球面軸受 100mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 100mm内径SKF(日本エスケイエフ)
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:100mm●外径:150mm●コード番号:217-6677アズワン品番65-7952-61
ロッド端 炭素鋼 ボア9.52mm 全長53.98mm UNF Thread Standard メス LDKロッド端 炭素鋼 ボア9.52mm 全長53.98mm UNF Thread Standard メスLDK
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:9.52mm●動定格荷重:8.2kN●静定格荷重:18.2kN●全体長さ:53.98mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2555アズワン品番65-7968-28
ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オスLDK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 6 mm ボア M6 x 1.0 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:6mm●動定格荷重:3.2kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:45mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2457アズワン品番65-7969-76
ロッド端 炭素鋼 ボア5mm 全長41mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア5mm 全長41mm Metric Thread Standard オスLDK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2456アズワン品番65-7968-77
ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard オスLDK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 25 mm ボア M24 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2465アズワン品番65-7968-65
ロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard メス LDKロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard メスLDK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
メスロッドエンド 3/4 ボア 3/4 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:19.05mm●動定格荷重:27kN●静定格荷重:49.6kN●全体長さ:95.25mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2568アズワン品番65-7967-33
ロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard オスLDK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:19.05mm●動定格荷重:27kN●静定格荷重:36.6kN●全体長さ:95.25mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2576アズワン品番65-7970-28
ロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オスLDK
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
オスロッドエンド 5/8 ボア 5/8 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:15.88mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:26.7kN●全体長さ:85.73mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2583アズワン品番65-7968-99
ロッド端 炭素鋼 ボア11.11mm 全長60.3mm UNF Thread Standard メス LDKロッド端 炭素鋼 ボア11.11mm 全長60.3mm UNF Thread Standard メスLDK
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
メスロッドエンド 7/16 ボア 7/16 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:11.11mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:22kN●全体長さ:60.3mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2565アズワン品番65-7970-02
ロッド端 スチール ボア32 全長72.1mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 スチール ボア32 全長72.1mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様●内径:32●動定格荷重:65500N●静定格荷重:100000N●全体長さ:72.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4710アズワン品番65-7886-02
ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ロッド端 M8x1.25 オス Forged Steel ボア8mm 全長54mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M8x1.25 オス Forged Steel ボア8mm 全長54mm Metric Thread Standard オスDurbal
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M8x1.25 オス●内径:8mm●動定格荷重:4kN●静定格荷重:1kN●全体長さ:54mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0096アズワン品番65-7970-05
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 左ねじ すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2458アズワン品番65-7970-35
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2448アズワン品番65-7967-50

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)