絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2495アズワン品番65-7969-34
ロッド端 M6x1 メス Forged Steel ボア6mm 全長40mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M6x1 メス Forged Steel ボア6mm 全長40mm Metric Thread Standard メスDurbal
23,980税込26,378
1個
予約販売
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M6x1 メス●内径:6mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:0.7kN●全体長さ:40mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0118アズワン品番65-7970-26
ロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メスLDK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:4.7kN●静定格荷重:7.8kN●全体長さ:39mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2501アズワン品番65-7969-56
ロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メスLDK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
メスロッドエンド 6 mm ボア M6 x 1.0 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:3.2kN●静定格荷重:8.1kN●全体長さ:39mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2477アズワン品番65-7968-82
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メスLDK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2476アズワン品番65-7969-25
ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4589アズワン品番65-7880-43
ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:64kN●静定格荷重:69.5kN●全体長さ:71mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2777アズワン品番65-7890-93
ロッド端 M22x1.5 オス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M22x1.5 オス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard オスDurbal
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M22x1.5 オス●内径:22mm●動定格荷重:9.3kN●静定格荷重:4kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0112アズワン品番65-7968-21
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2484アズワン品番65-7967-40
ロッド端 M18x1.5 メス Forged Steel ボア18mm 全長94mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M18x1.5 メス Forged Steel ボア18mm 全長94mm Metric Thread Standard メスDurbal
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:11kN●静定格荷重:5.7kN●全体長さ:94mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0132アズワン品番65-7911-98
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メスDurbal
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0130アズワン品番65-7969-08
ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メスDurbal
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0084アズワン品番65-7967-45
ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メスLDK
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:83mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2523アズワン品番65-7968-17
ロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オスLDK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2544アズワン品番65-7970-60
ロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M14x2 メス Forged Steel ボア14mm 全長75mm Metric Thread Standard メスDurbal
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M14x2 メス●内径:14mm●動定格荷重:7.1kN●静定格荷重:2.9kN●全体長さ:75mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0127アズワン品番65-7967-23
ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オスLDK
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2461アズワン品番65-7968-84
ロッド端 M12x1.75 メス Forged Steel ボア12mm 全長66mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M12x1.75 メス Forged Steel ボア12mm 全長66mm Metric Thread Standard メスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M12x1.75 メス●内径:12mm●動定格荷重:10.3kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:66mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0083アズワン品番65-7971-06
ロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オスLDK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 オス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:69mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2490アズワン品番65-7969-06
ロッド端 M12 オス 304ステンレススチール ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M12 オス 304ステンレススチール ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オスLDK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 オス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:69mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2541アズワン品番65-7969-82
ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:12.2kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2776アズワン品番65-7891-31
ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メスLDK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2530アズワン品番65-7970-29
ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard メスDurbal
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●内径:25mm●動定格荷重:24.9kN●静定格荷重:18.5kN●全体長さ:126mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0089アズワン品番65-7970-99
ロッド端 7/8-14オス 炭素鋼 ボア0.75インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 7/8-14オス 炭素鋼 ボア0.75インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:7/8-14オス●内径:0.75インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2792アズワン品番65-7968-55
ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メン
仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:48483 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6515アズワン品番65-7967-82
ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.5インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2798アズワン品番65-7969-24
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6525アズワン品番65-7968-90
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6532アズワン品番65-7970-68
ロッド端 3/4-16オス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 3/4-16オス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.75インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2760アズワン品番65-7968-20
ロッド端 1-1/4-12オス Alloy Steel ボア1インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Companyロッド端 1-1/4-12オス Alloy Steel ボア1インチ UNF Thread Standard オスAurora Bearing Company
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:1-1/4-12オス●内径:1インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2771アズワン品番65-7967-32
ロッド端 1/2-20メス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Companyロッド端 1/2-20メス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard メスAurora Bearing Company
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
仕様●接続サイズ:1/2-20メス●内径:0.5インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2783アズワン品番65-7969-13
ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:55244N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6524アズワン品番65-7967-59
ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オス NMB(ミネベア)ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オスNMB(ミネベア)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:0.4375-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:53376 (Ultimate) N, 8229 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6497アズワン品番65-7970-84
ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オス NMB(ミネベア)ロッド端 0.4375-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm オスNMB(ミネベア)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります
仕様●接続サイズ:0.4375-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:53376 (Ultimate) N, 8229 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6504アズワン品番65-7969-62
ロッド端 0.3125-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm オス NMB(ミネベア)ロッド端 0.3125-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm オスNMB(ミネベア)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります
仕様●接続サイズ:0.3125-24オス●内径:7.93mm●静定格荷重:31937 (Ultimate) N, 4893 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6502アズワン品番65-8016-44
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2182アズワン品番65-7866-39
ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅67mmSKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:67mm●コード番号:207-8539アズワン品番65-7928-04
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2284アズワン品番65-7947-05
ローラーベアリング 内径90mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅67mmSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:90mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●コード番号:233-7221アズワン品番65-7852-81
ローラーベアリング 内径90mm レース幅67.5mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅67.5mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:67.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0075アズワン品番65-7935-51
ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2143アズワン品番65-7944-36

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)