絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径35mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径35mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2186アズワン品番65-7866-25
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:207-8433アズワン品番65-7921-69
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
予約販売
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6573アズワン品番65-7930-58
ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
予約販売
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7077アズワン品番65-7853-74
ボールベアリング20mm42mm 深溝6004VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング20mm42mm 深溝6004VVCMNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9850N●コード番号:192-9844アズワン品番65-7977-78
ボールベアリング15mm32mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング15mm32mm 深溝NSK(日本精工)
979税込1,077
1個
当日出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
ボールベアリング12mm30mm16101-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1868アズワン品番65-7941-78
ボールベアリング10mm19mm 深溝63800-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm19mm 深溝63800-2ZSKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●内径:10mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7159アズワン品番65-7862-71
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045アズワン品番65-7899-10
カムフォロア スタッド ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ)カムフォロア スタッド ローラ直径19mmSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940アズワン品番65-7945-50
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
319税込351
1個
5日以内出荷
動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6155アズワン品番67-2367-64
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
ローラーベアリング 内径35mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:28mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0099アズワン品番65-7927-69
ボールベアリング17mm35mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング17mm35mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3250N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6000 N, 6300 N●コード番号:192-9843アズワン品番65-7976-73
ボールベアリング10mm30mm 深溝6200VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング10mm30mm 深溝6200VVC3ENSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:10mm●外径:30mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2390N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9825アズワン品番65-7939-07
プレーンベアリング 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 40mm内径SKF(日本エスケイエフ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:193kN●コード番号:237-2263アズワン品番65-7866-12
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
予約販売
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):115●幅(mm):13●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-4826アズワン品番67-2368-14
ボールベアリング12mm37mm 深溝6301VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング12mm37mm 深溝6301VVCMNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:12mm●外径:37mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4200N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9700 N, 10200 N●コード番号:192-9856アズワン品番65-7938-56
ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 85 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8600アズワン品番65-7928-62
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径 40 mm、全長 116 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:116mm●コード番号:216-4838アズワン品番65-7887-41
ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
C675型ガイドレール 作新工業C675型ガイドレール作新工業
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×75(mm)●長さ:4000(mm)アズワン品番65-3721-06
V3型レール 作新工業V3型レール作新工業
39,980税込43,978
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
K型ガイドレール 作新工業K型ガイドレール作新工業
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用鐵板:3×22(mm) 長さ:3000(mm)アズワン品番65-3721-01
プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25 LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
3日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
トラスコ品番225-3274質量(g)2.1
ロータリーダンパ TD27/TD28 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD27/TD28トックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。
ロータリーダンパ TD38 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD38トックベアリング(TOK)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。 一方向ダンパです。 開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。 閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCOポリアセタール樹脂ベアリングTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類フェノール
樹脂ベアリング(PP) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6200番台鹿島化学金属(UKB)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PP
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台鹿島化学金属(UKB)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類UHMWPE
樹脂ベアリング(UHMWPE) 16007番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 16007番台鹿島化学金属(UKB)
6,488税込7,137
1個
12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。外径D(Φmm)62幅(mm)9内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類UHMWPE
樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PPS
樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PEEK
樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台鹿島化学金属(UKB)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PEEK

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)