絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ボールねじサポートベアリング35mm90mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング35mm90mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズBSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイ
仕様●内径:35mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:64mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:90mm●行数:2●静定格荷重:155kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:64.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9095アズワン品番65-7939-58
ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズBSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付けられる状態で提供されます。基油に合成炭化水素油を用いた長寿命のリチウム石けんグリースが充填された状態で提供されます。通常の運転条件下では、ベアリングは耐用期間にわたって潤滑されます。外輪の外径面にある再給脂溝により、必要に応じて動作中に再
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:111kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:46.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9099アズワン品番65-7938-78
ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングワッシャSKF(日本エスケイエフ)
309税込340
1個
7日以内出荷
ベアリングユニットインサートキャップ 76mm 1袋 2個入 NSK(日本精工)ベアリングユニットインサートキャップ 76mm 1袋 2個入NSK(日本精工)
5,498税込6,048
1袋(2個)
7日以内出荷
自己潤滑エンドキャップ 50p
仕様●外径:76mm●コード番号:192-9926アズワン品番65-7939-90
ベアリングユニットインサート 60mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 60mmSKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SKF 60 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:195-9622アズワン品番65-7983-46
ベアリングユニットインサート 45mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 45mm 90mmSKF(日本エスケイエフ)
13,598税込14,958
1個
予約販売
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:45mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:233-7277アズワン品番65-7851-15
ベアリングユニットインサート 38.1mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 38.1mm 80mmSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:233-7257アズワン品番65-7867-17
ベアリングユニットインサート 36.513mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 36.513mm 72mmSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:36.513mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7255アズワン品番65-7867-16
ベアリングユニット 4穴 75mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 75mmSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF ベアリングユニットはベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:75mm●長さ:200mm●幅:200mm●深さ:78.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-5007アズワン品番65-7917-86
ベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surfaceIt provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605アズワン品番65-7977-13
ベアリングユニット 4穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 35mmNSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887アズワン品番65-7976-65
ベアリングユニット 4穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 30mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:747-591アズワン品番65-8050-92
ベアリングユニット 4穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 25mmNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書付属RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニットメートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニットBS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:111.1mm●幅:111.1mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:92.1mm●コード番号:213-2985アズワン品番65-8050-79
ベアリングユニット 4穴 25.4mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 25.4mmNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25.4mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:212-8223アズワン品番65-8050-80
ベアリングユニット 4穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 20mmNSK(日本精工)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:85.7mm●幅:85.7mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:747-579アズワン品番65-8051-12
ベアリングユニット 4穴 15mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 15mmNSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:15mm●長さ:76.2mm●幅:76.2mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:54mm●コード番号:747-557アズワン品番65-8051-37
ベアリングユニット 4穴 1-1/2インチ NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 1-1/2インチNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/2インチ●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:35.3mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:212-8245アズワン品番65-8050-33
ベアリングユニット 3穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 3穴 25mmNSK(日本精工)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-340アズワン品番65-7974-04
ベアリングユニット 3穴 25.4mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 25.4mmSKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357アズワン品番65-7950-12
ベアリングユニット 3穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 20mmSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:157mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3786アズワン品番65-7958-67
ベアリングユニット 38.1mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 38.1mmSKF(日本エスケイエフ)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:38.1mm●長さ:134mm●幅:41mm●深さ:113mm●コード番号:209-4178アズワン品番65-7952-31
ベアリングユニット 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 31.75mmSKF(日本エスケイエフ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:31.75mm●長さ:122mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4177アズワン品番65-7949-55
ベアリングユニット 30mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 30mmSKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:117mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4181アズワン品番65-7941-94
ベアリングユニット 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 30mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
grease nipplesSelf Lube Bearing Take-Up UnitTake-up units are used to take up the slackness in conveyor beltsA nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tensionMade from cast iron to BS1452 Spherical b
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769アズワン品番65-7974-34
ベアリングユニット 2穴 5/8インチ NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 5/8インチNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:5/8インチ●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-276アズワン品番65-7845-33
ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 40mmNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.4mm●幅:104.5mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:747-377アズワン品番65-7973-71
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913アズワン品番65-7974-82
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905アズワン品番65-7981-92
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4728アズワン品番65-7988-41
ベアリングユニット 2穴 25.4mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25.4mmSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354アズワン品番65-7947-30
ベアリングユニット 2穴 20mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610アズワン品番65-7977-30
ベアリングユニット 2穴 15mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 15mmNSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327アズワン品番65-7974-22
ベアリングユニット 2穴 12mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 12mmNSK(日本精工)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:12mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-311アズワン品番65-7973-85
ベアリングインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 50mm 90mmSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9627アズワン品番65-7977-11
ベアリングインサート 50mm 62.4mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 50mm 62.4mmNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Inserts自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:50mm●外径:62.4mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35000N●コード番号:785-5040アズワン品番65-7976-19
ベアリングインサート 30mm 62mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 30mm 62mmNSK(日本精工)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト、62 x 31.21 x 16 mm
仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:192-9875アズワン品番65-7939-44
ベアリングインサート 30mm 62mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 30mm 62mmNSK(日本精工)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Inserts自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:749-014アズワン品番65-8050-90
ベアリングインサート 25mm 52mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 25mm 52mmNSK(日本精工)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm
仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18
ベアリングインサート 25mm 40.3mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 25mm 40.3mmNSK(日本精工)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Inserts自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:25mm●外径:40.3mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4905アズワン品番65-7988-40
ベアリングインサート 25mm 34mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 25mm 34mmNSK(日本精工)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Inserts自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)