絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3706アズワン品番65-7950-51
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 115870 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6519アズワン品番65-7970-73
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF Deep Groove Ball Bearing - 6316/C3VL0241 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applicationsDid you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and r
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8325アズワン品番65-7927-97
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オスDurbal
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0105アズワン品番65-7967-48
ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2044アズワン品番65-7943-55
ボールねじサポートベアリング25mm57mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)ボールねじサポートベアリング25mm57mm アンギュラ・コンタクトNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1組
7日以内出荷
ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズBSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付
仕様●内径:25mm●外径:57mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9098アズワン品番65-7939-61
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mmSKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm サイリンドリルローラベアリング(シー
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9637アズワン品番65-7983-47
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:207-8653アズワン品番65-7926-85
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及
仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2041アズワン品番65-7898-41
ベアリングインサート 35mm 72mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングインサート 35mm 72mmSKF(日本エスケイエフ)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SKF 35MM インサートベアリングのみ、SE
仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:21600N●コード番号:195-9626アズワン品番65-7977-10
ロッド端 炭素鋼 ボア7.938mm 全長58.75mm UNF Thread Standard オス LDKロッド端 炭素鋼 ボア7.938mm 全長58.75mm UNF Thread Standard オスLDK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
オスロッドエンド 5/16 Bore 5/16 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:7.938mm●動定格荷重:5.9kN●静定格荷重:8.7kN●全体長さ:58.75mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2579アズワン品番65-7967-27
ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mmSKF(日本エスケイエフ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2188アズワン品番65-7866-28
ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メスLDK
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2511アズワン品番65-7969-57
ボールベアリング5mm11mm 深溝638/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング5mm11mm 深溝638/5-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm で、外径は 11 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-5386アズワン品番65-7929-89
ローラーベアリング 内径60mm レース幅48.5mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅48.5mmSKF(日本エスケイエフ)
25,098税込27,608
1個
予約販売
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:48.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0065アズワン品番65-7923-23
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつばあり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4540アズワン品番67-2370-77
ボールベアリング9mm24mmW 609-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング9mm24mmW 609-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
仕様●内径:9mm●外径:24mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0460アズワン品番65-7936-49
ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mmSKF(日本エスケイエフ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌
仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138アズワン品番65-7931-94
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-1978アズワン品番65-7942-66
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3906アズワン品番65-7957-92
ボールベアリング55mm90mm16011 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm90mm16011SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 55 mm、外径 90 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1840アズワン品番65-7946-66
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3747アズワン品番65-7946-97
メートル系ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm Timkenメートル系ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mmTimken
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し
仕様●内径:65mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:137000N●行数:1●コード番号:193-1018アズワン品番65-8038-53
ローラーベアリング 内径25mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅16mmSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 39 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2207アズワン品番65-7943-28
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:38kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:54kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9597アズワン品番65-7940-69
ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8435アズワン品番65-7921-58
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 65 mm、全長は 257 mm です。62 及び 6
仕様●内径:65mm●センター高さ:76.2mm●長さ:103mm●コード番号:213-2060アズワン品番65-7899-57
ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
予約販売
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1930アズワン品番65-7945-43
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5205アズワン品番67-2371-30
ベアリングユニット 4穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 20mmNSK(日本精工)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、20 mm シャフト、100 x 78 x 62 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●幅:100 (Dia.)mm●深さ:31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:78mm●コード番号:192-9878アズワン品番65-7938-32
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46
ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA201SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7089アズワン品番65-7930-33
ボールベアリング60mm130mmQJ 312 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mmQJ 312 MASKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタク
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0413アズワン品番65-7935-89
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ロックナット●寸法:50x58x9mm●内径:40mm●コード番号:237-2211アズワン品番65-7869-59
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2151アズワン品番65-7948-55
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm129.7mm6311 NRSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:55mm●外径:129.7mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8363アズワン品番65-7933-24
ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C4SKF(日本エスケイエフ)
11,798税込12,978
1個
予約販売
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm
仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6549アズワン品番65-7925-29
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
2,468税込2,715
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):90●幅(mm):20●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0033アズワン品番67-2368-79
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3626アズワン品番65-7956-61

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)