FA現場のお役立ち情報
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング AS TYPE6

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8ねじ寸法M6×1寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]
  • 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26寸法D(mm)26(-0.2~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8

    トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
  • 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング A TYPE3

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22寸法D(mm)22(±0.1)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)寸法W(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング A TYPE2

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-Bタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

    イースタン精工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.1~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法W(mm)6(-0.2~0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
  • 樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK

    樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

    TOK
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
  • 樹脂ベアリング EV-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.3~0)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングE-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリングE-6Bタイプ

    イースタン精工
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法C(mm)0.5寸法R(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)46.35タイプ外周フラットタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • 樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法d(mm)6ベアリング696ZZ SUS寸法D(mm)26寸法B(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK

    樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

    TOK
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
    用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
  • 樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) TOK

    樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

    TOK
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドワイヤープーリー 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4角度M(°)60

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ軸タイプ