絞り込み
外径(Φmm)
- 19
- 13(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 19.2(1)
- 20(7)
- 21.2(1)
- 22(32)
- 23.2(1)
- 24(21)
- 25(1)
- 26(28)
- 28(8)
- 30(24)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(18)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(18)
幅(mm)
- 5(1)
- 6(17)
- 6.6(1)
- 7(1)
- その他(1)
ブランド
- トックベアリング(TOK)(10)
- イースタン精工(6)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「外径(Φmm)」から絞り込む
19
20(7)
22(32)
24(21)
26(28)
28(8)
30(24)
35(18)
40(5)
45(4)
外径(Φmm)をもっと見る

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷幅(mm)6外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
樹脂ベアリング E-Bタイプ
イースタン精工¥969税込¥1,0661個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2
トックベアリング(TOK)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.3~0)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング EO-Bタイプ
イースタン精工¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19寸法D(mm)19(-0.1~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法W(mm)6(-0.2~0)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)