絞り込み
定格電圧(V)
  • 48
  • AC100/115(1)
  • AC100(1)
  • DC12/24/36/48(1)
  • DC12/24/26(1)
  • DC12(31)
  • DC12~24(1)
  • DC24(51)
  • DC36(2)
  • DC48(1)
ブランド
  • マブチモーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセットマブチモーター
114,534税込125,987
1セット
7日以内出荷
ブラシレスモータレゾルバセンサ搭載防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)710(最長10秒)最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])-定格回転数(min-1[r.p.m])3400回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)1関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(3.85MB)
ブラシレスモーター