絞り込み
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 26(5)
  • 28(1)
幅(mm)
  • 7
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 6.6(1)
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iシリーズ IN トックベアリング(TOK)

    Iシリーズ IN

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。
    幅(mm)7外径(Φmm)19寸法D(mm)19寸法W(mm)7寸法N(mm)-8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    ¥82~税込¥90~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13

    トックベアリング(TOK)
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12

    トックベアリング(TOK)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

カシメ軸タイプ