絞り込み
モーター容量(kW)
- 1.1
- 0.015(7)
- 0.025(7)
- 0.04(8)
- 0.06(8)
- 0.09(8)
- 0.1(40)
- 0.2(40)
- 0.25(23)
- 0.4(40)
- 0.55(21)
- 0.75(11)
- 1.5(14)
- 2.2(13)
- 3(4)
- 3.7(5)
- 5.5(5)
- 7.5(3)
- 11(2)
減速比
- 5(8)
- 7(3)
- 7.5(5)
- 10(8)
- 12(3)
- 15(8)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(7)
- 40(7)
- 50(8)
- 60(8)
- 80(7)
- 100(7)
- 120(7)
- 150(5)
- 200(5)
- 240(5)
ブレーキ
- なし(8)
- 付き(5)
電圧(V)
- 200/200/220/400/400/440(2)
- 200/200/220(1)
- 400/400/440(1)
軸方向
- 両側(1)
- 右(2)
- 左(2)
- 軸出し無(中空軸)(1)
取付け方法
- フランジ取付(1)
- 中空軸(ホローシャフト)(1)
- 脚取付(1)
フランジ取付・中空軸(ホローシャフト)・脚取付
電源
- 三相(3)
三相
周波数(Hz)
- 50/60/60/50/60/60(2)
- 50/60/60(1)
50/60/60/50/60/60・50/60/60
ブランド
- 住友重機械工業(8)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.09(8)
0.1(40)
0.2(40)
0.25(23)
0.4(40)
0.55(21)
0.75(11)
1.1
1.5(14)
2.2(13)

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥219,800~税込¥241,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.1軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号1H変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.1変速機タイプハイポニック