絞り込み
モーター容量(kW)
- 2.2
- 0.015(7)
- 0.025(7)
- 0.04(8)
- 0.06(8)
- 0.09(8)
- 0.1(40)
- 0.2(40)
- 0.25(23)
- 0.4(40)
- 0.55(21)
- 0.75(11)
- 1.1(8)
- 1.5(14)
- 3(4)
- 3.7(5)
- 5.5(5)
- 7.5(3)
- 11(2)
減速比
- 5(5)
- 7(5)
- 10(13)
- 12(5)
- 15(13)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(13)
- 40(13)
- 50(13)
- 60(13)
- 80(12)
- 100(12)
- 120(12)
- 150(8)
- 200(8)
- 240(8)
ブレーキ
- なし(13)
- 付き(9)
電圧(V)
- 200/220/400/440(3)
- 200/200/220/400/400/440(3)
軸方向
- 両側(1)
- 右(2)
- 左(2)
- 軸出し無(中空軸)(1)
取付け方法
- フランジ取付(1)
- 中空軸(ホローシャフト)(1)
- 脚取付(1)
フランジ取付・中空軸(ホローシャフト)・脚取付
周波数(Hz)
- 50/60/60/50/60/60(3)
- 60/60/60/60(3)
50/60/60/50/60/60・60/60/60/60
電源
- 三相(3)
三相
ブランド
- 住友重機械工業(13)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.09(8)
0.1(40)
0.2(40)
0.25(23)
0.4(40)
0.55(21)
0.75(11)
1.1(8)
1.5(14)
2.2

ハイポニック減速機
住友重機械工業¥269,800~税込¥296,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)60保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥239,800~税込¥263,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥319,800~税込¥351,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥229,800~税込¥252,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)2.2変速機タイプハイポニック