絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.2(1)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 5.5(1)
- 11(1)
減速比
- 5(3)
- 7(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 240(3)
- 300(2)
- 1200(2)
- 1440(2)
- 減速比をもっと見る
ブレーキ
- なし(3)
- 付き(3)
電圧(V)
- 200/220
- 400/440(3)
- 200/220/400/440(21)
- 200/200(16)
- 400/400(6)
- 200/200/220/400/400/440(17)
- 100/100/200/200(7)
- 200/200/220(2)
- 400/400/440(2)
- 100(15)
- 200(1)
軸方向
- 軸出し無(中空軸)(3)
取付け方法
- 中空軸(ホローシャフト)(3)
中空軸(ホローシャフト)
周波数(Hz)
- 50/60(2)
- 60/60(2)
50/60・60/60
電源
- 三相(3)
三相
ブランド
- 住友重機械工業(3)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.75(1)
1.5(1)
5.5(1)
11(1)

ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。周波数(Hz)50/60電源三相モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4取付け方法中空軸保護方式IP44軸方向軸出し無端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式