絞り込み
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パレットツール1.5t1.2m2点セット
スリーエッチ¥82,980税込¥91,2781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
スーパー 天秤
スーパーツール¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から翌々日出荷揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
KT吊てんびん
コンドーテック¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から14日以内出荷重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)
スーパーツール¥56,980税込¥62,6781台当日出荷長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット)
大洋製器工業¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
天秤
スーパーツール¥51,980税込¥57,1781台当日出荷楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
パレットツール1.5t1.5m2点セット
スリーエッチ¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.5m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1400以下
パレットハング:幅広タイプ
FSC藤原産業¥43,980税込¥48,3781組当日出荷【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
吊り天びん1.5t
スリーエッチ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個最大使用荷重(t)1.5
強力固定金具
スリーエッチ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
ドラムリフトクランプ用天秤
スーパーツール¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
パレットハング:標準タイプ センター治具付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
パレットツール1.5t1.2m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
スーパー 2点吊用天秤
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
木材梁専用吊クランプセット
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
天びん用2本吊ワイヤースリング
スリーエッチ¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷吊り天びんとパレットバーを繋ぐアイテムとしてワイヤー径(Φmm)12ワイヤー種類JIS6×24メッキ有効長L(m)1.2
吊りテンビン用ワイヤー
FSC藤原産業¥6,598~税込¥7,258~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
パレットツール1.5t0.9m2点セット
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)800以下
パレットツール1.5t1.5m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に使用荷重(t)(最大)1.5
パレットツール1.5t0.9m3点セット
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)パレット:800以下
ラフトップカバー
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用
コンドーテック¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4質量(kg)34使用荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
パレットツール 強力固定金具
スリーエッチ¥95,980税込¥105,5781セット9日以内出荷重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10
吊天びん S-SY型
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。トラスコ品番158-0550質量(kg)113種類吊天びん間隔(mm)吊点:1500・2000・2500