絞り込み
全長(mm)
- 1000未満(1)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(1)
ブランド
- スリーエッチ
- スーパーツール(7)
- FSC藤原産業(4)
- コンドーテック(2)
- 三木ネツレン(1)
- 大洋製器工業(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1000未満(1)
1500~2000未満(1)
2000以上(1)

パレットツール1.5t1.2m2点セット
スリーエッチ¥82,980税込¥91,2781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
パレットツール1.5t1.5m2点セット
スリーエッチ¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.5m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1400以下
パレットツール1.5t1.5m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に使用荷重(t)(最大)1.5
吊り天びん1.5t
スリーエッチ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個最大使用荷重(t)1.5
パレットツール1.5t1.2m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
強力固定金具
スリーエッチ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
パレットツール1.5t0.9m3点セット
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)パレット:800以下
パレットツール1.5t0.9m2点セット
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)800以下
ラフトップカバー
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
パレットツール 強力固定金具
スリーエッチ¥95,980税込¥105,5781セット当日出荷重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10
天びん用2本吊ワイヤースリング
スリーエッチ¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷吊り天びんとパレットバーを繋ぐアイテムとしてワイヤー径(Φmm)12ワイヤー種類JIS6×24メッキ有効長L(m)1.2