13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • KT吊てんびん コンドーテック

    KT吊てんびん

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
    長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業

    パレットハング:幅広タイプ

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1組
    当日出荷
    【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
  • 吊りテンビン FSC藤原産業

    吊りテンビン

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷
    ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
    質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
  • 2点吊り用天秤 スーパーツール

    2点吊り用天秤

    スーパーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
    用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
  • 天秤 スーパーツール

    天秤

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
    用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
  • パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業

    パレットハング:標準タイプ センター治具付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
  • 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業

    吊りテンビン用ワイヤー

    FSC藤原産業
    6,598税込7,258
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
    使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
  • ドラムリフトクランプ用天秤 スーパーツール

    ドラムリフトクランプ用天秤

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
    トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
  • 木材梁専用吊クランプセット スーパーツール

    木材梁専用吊クランプセット

    スーパーツール
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
    トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
  • KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 コンドーテック

    KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用

    コンドーテック
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4質量(kg)34使用荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天びん用2本吊スリング スリーエッチ

    天びん用2本吊スリング

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1セット
    9日以内出荷
    パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
    用途パレットの吊り上げに。
  • パレットツール 強力固定金具 スリーエッチ

    パレットツール 強力固定金具

    スリーエッチ
    95,980税込105,578
    1セット
    当日出荷
    重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
    用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10
  • パレットツール1.5TON 幅止め金具2本 スリーエッチ

    パレットツール1.5TON 幅止め金具2本

    スリーエッチ
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
天秤