絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- スリーエッチ(19)
- FSC藤原産業(4)
- コンドーテック(2)
- 三木ネツレン(1)
- 大洋製器工業(1)
「全長(mm)」から絞り込む

天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
スーパー 天秤
スーパーツール¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から翌々日出荷揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
天秤
スーパーツール¥45,980税込¥50,5781台当日出荷楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
木材梁専用吊クランプセット
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
スーパー 2点吊用天秤
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781個当日出荷安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
ドラムリフトクランプ用天秤
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100