ひめじや
ステンレス つば無ロングアイボルト
首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。
ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kg)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03169377
55908
M8
80
99×32×16
44
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
03169411
55909
M10
150
124×40×22
92
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
03169517
55910
M6
50
150×26×16
36
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
03169657
55907
M6
50
90×26×16
24
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
03169718
55911
M8
80
156×32×16
61
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください