絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(8)
- 60(6)
- 65(1)
- 75(38)
- 80(3)
- 100(152)
- 125(6)
- 130(5)
- 150(12)
- 200(8)
- 210(3)
- 220(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(68)
- エラストマー(5)
- ゴム(70)
- ナイロン(45)
- フェノール(2)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(5)
ストッパー
- あり(53)
- なし(103)
取付座(mm)
- 70×58(4)
- 82×82(5)
- 85×85(5)
- 90×90(39)
- 95×95(34)
- 100×150(2)
- 105×80(3)
- 108×108(7)
- 110×70(2)
- 110×75(9)
- 110×78(6)
- 112×112(2)
- 115×80(18)
- 125×55(2)
- 127×65(3)
- 128×94(2)
- 137×93(2)
- 144×144(2)
- 159×114(4)
- 180×110(2)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 100
- 30(151)
- 40(185)
- 50(233)
- 60(286)
- 70(183)
- 80(178)
- 98(118)
- 120(347)
- 150(274)
- 160(310)
- 180(186)
- 196(135)
- 200(214)
- 245(161)
- 250(207)
- 294(151)
- 300(270)
- 392(118)
- 400(151)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 74.5(3)
- 93(6)
- 99(7)
- 101(8)
- 103(4)
- 120(2)
- 122(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 132(51)
- 137(5)
- 140(11)
- 144(53)
- 150(4)
- 165(4)
- 177(3)
- 183~193(8)
- 194(4)
- 236~246(8)
- 285(3)
- 取付高(mm)をもっと見る
74.5・93・99・101・103・120・122・125・130・132・137・140・144・150・165・177・183~193・194・236~246・285・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(111)
双輪(9)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 16(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 27(4)
- 28(1)
- 30(4)
- 31(2)
- 32(113)
- 35(16)
- 38(12)
- 40(4)
- 45(8)
- 47.5(3)
- 49(2)
- 55(3)
- 59(8)
- 60(2)
- 65(3)
- 66(2)
- 69(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
16・22・25・27・28・30・31・32・35・38・40・45・47.5・49・55・59・60・65・66・69・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- アルミダイカスト(3)
- クロームメッキ(4)
- ステンレス(30)
- ユニクロメッキ(33)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(26)
- 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- TRUSCO(34)
- ウカイ(岐阜産研工業)(33)
- エスコ(4)
- カナツー(2)
- ナンシン(13)
- ハンマーキャスター(44)
- ハーフェレ(3)
- ユーエイキャスター(56)
- ヨドノ(6)
- 内村製作所(3)
- 東信製作所(6)
- 東北車輌(1)
モノタロウ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・カナツー・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・内村製作所・東信製作所・東北車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS サイドSP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
自在キャスター 130Φ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪