絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,355件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター

    ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)

    ハンマーキャスター
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付単輪キャスター EX-100P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

    エアーキャスター(固定車)

    ワコーパレット
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、固定式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

    東正車輛
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  自在、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、ウレタン車

    ナンシン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

    東北車輌(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所

    No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm

    内村製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ナイロン車輪)

    東正車輛
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
  • KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    形状自在型式SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
    形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車固定 TRUSCO

    耐油性ゴム車固定

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター