絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 70×42(94)
- 70×47(59)
- 70×58(168)
- 82×82(156)
- 90×90(236)
- 95×72(67)
- 95×95(174)
- 100×58(177)
- 100×100(60)
- 102×102(218)
- 105×105(49)
- 108×108(144)
- 112×112(47)
- 115×80(69)
- 120×120(275)
- 130×130(54)
- 137×93(121)
- 140×94(50)
- 140×140(219)
- 151×102(62)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- SAMSONG(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(350)
- TRUSCO(154)
- イノアック(69)
- イマオコーポレーション(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- エスコ(372)
- ナンシン(177)
- ハンマーキャスター(697)
- ハーフェレ(46)
- ユーエイキャスター(605)
- ヨドノ(123)
- ワコーパレット(46)
- 内村製作所(44)
- 岡本工機(35)
- 東正車輛(70)
- 東海キャスター(37)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
20ページ目: プレート式キャスター

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9624質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)
ハンマーキャスター¥22,980税込¥25,2781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ES型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタン(PUR)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
固定キャスター
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5取付座A×B(mm)90×90取付穴径P(mm)9.0取付ピッチX×Y(mm)70×70車輪タイプ単輪
低床重荷重用固定キャスター 黒
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
低床重荷重用導電性キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪