絞り込み
車輪径(Φmm)
- 32
- 25(46)
- 38(67)
- 40(113)
- 50(629)
- 60(69)
- 65(488)
- 75(886)
- 80(69)
- 85(38)
- 100(1,310)
- 125(618)
- 127(34)
- 130(482)
- 150(1,147)
- 152(33)
- 180(58)
- 200(675)
- 250(151)
- 300(75)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(6)
- エラストマー(5)
- ゴム(12)
- ナイロン(20)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(3)
ストッパー
- なし(43)
取付座(mm)
- 31×20(5)
- 36×20(12)
- 37×19(2)
- 38×32(14)
- 44×30(1)
- 60×25(1)
- 70×70(9)
許容荷重(daN)
- 7.84(1)
- 11.76(3)
- 11.768(3)
- 11.77(1)
- 11.964(1)
- 12(9)
- 16(2)
- 17.64(1)
- 17.652(2)
- 18(13)
- 18.044(2)
- 20(6)
- 47.04(1)
- 68.6(1)
- 120(9)
- 200(1)
取付高(mm)
- 30(5)
- 34(5)
- 35(1)
- 39(1)
- 42(29)
- 43(1)
- 46.5(4)
30・34・35・39・42・43・46.5
車輪タイプ
単輪(34)
単輪
車輪幅(mm)
- 14(34)
- 15(2)
- 21(9)
14・15・21
金具仕上
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価クロム(13)
- 三価ユニクロ(7)
- 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(17)
- ユーエイキャスター(9)
- TRUSCO(5)
- ナンシン(4)
- 栃木屋(4)
- エスコ(3)
- 光(2)
- SAMSONG(2)
- オーエッチ工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・栃木屋・エスコ・光・SAMSONG・オーエッチ工業・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(36件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129税込¥1421個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
プレート式キャスター 固定
SAMSONG¥109税込¥1201個当日出荷標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質車輪ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし