絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 25(46)
- 32(52)
- 38(67)
- 40(113)
- 50(629)
- 60(69)
- 65(488)
- 75(886)
- 85(38)
- 100(1,310)
- 125(618)
- 127(34)
- 130(482)
- 150(1,147)
- 152(33)
- 180(58)
- 200(675)
- 250(151)
- 300(75)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- その他(2)
- ウレタン(14)
- エラストマー(5)
- ゴム(21)
- ナイロン(4)
- フェノール(2)
- 樹脂(8)
- 鋳物(イモノ)(4)
ストッパー
- あり(7)
- なし(41)
取付座(mm)
- 90×90(2)
- 100×85(6)
- 100×150(2)
- 110×140(2)
- 112×112(3)
- 134×110(1)
- 150×120(1)
- 190×150(1)
許容荷重(daN)
- 49(4)
- 50(1)
- 53.9(2)
- 55(1)
- 58.8(1)
- 65(1)
- 88.26(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 180(2)
- 196(2)
- 196.1(1)
- 200(4)
- 392(2)
- 471(1)
- 490(1)
- 500(1)
- 735.499(2)
- 800(2)
- 980(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 102(7)
- 104(5)
- 107(30)
- 115(2)
- 120(3)
- 123(2)
- 125(1)
- 140(5)
102・104・107・115・120・123・125・140
車輪タイプ
単輪(49)
双輪(3)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 22(3)
- 24(5)
- 25(24)
- 28(2)
- 30(16)
- 32(5)
- 40(7)
- 45(2)
- 48(2)
- 60(1)
- 100(6)
22・24・25・28・30・32・40・45・48・60・100
金具仕上
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- イマオコーポレーション(35)
- エスコ(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- ハーフェレ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ユーエイキャスター(3)
- カツヤマキカイ(2)
- Blickle(ブリックレ)(2)
イマオコーポレーション・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・ユーエイキャスター・カツヤマキカイ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
シーンシフター
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
ハーフェレ¥4,298税込¥4,7281個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥5,398税込¥5,9381個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94材質(車輪)プラスチック耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 固定タイプ
ハーフェレ¥6,698税込¥7,3681個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥8,898税込¥9,7881個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥43,980税込¥48,3781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥44,980税込¥49,4781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
エスコ¥9,270税込¥10,1971個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-11材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-1材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪