「使用電池 」から絞り込む
ブランド: 日動工業価格: 1,500~10,000円すべて解除
LEDライト プラグインライト 3W 日動工業 (7件のレビュー) 当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源 ニッケル水素充電池 外径×全長(mm) 62×224 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm) Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 290 全光束(Lm) 100 入力プラグ 2Pプラグ 充電時間 12時間 使用電球 LED 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射角 スポット型 照射距離(m) 60m 電球の種類 LED
LEDハンディーライト 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類 LED 付属品 マグネット2個 質量(g) 590 タイプ 屋内型・業務用 消費電力(W) 5.9 定格電圧(V) 100 電線長さ(m) 5 寸法(Φ×mm) 56×426 電線仕様-太さ(mm2 ) VCTO・0.75×2芯 LED 60個 定格光束(Lm) 220
充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業 当日出荷
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途 アウトドア、車両整備、避難場所等に 付属品 USBケーブル(TYPE-C) 寿命 球:約50000時間 使用環境温度(℃) 10~45(使用時)/0~45(充電時) 光源色 昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
充電式LEDハンディーライト 日動工業 (2件のレビュー) 当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ 屋外型 色温度(K) 6000 寿命 球:50000時間 使用環境温度(℃) -10~40 照射角度(°) スポット/20、ワイド/80
プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源 ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm) 68×205 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 330 全光束(Lm) 100 使用電球 LED 充電時間(時間) 12 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射距離(m) 60m
プラグインライト リチウム 日動工業 当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
付属品 ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルター トラスコ品番 364-8804 材質 本体:ABS樹脂 全長(mm) 225 色 ライトグレー 電源(V) リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah 電源 リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah 外径(Φmm) 63 充電時間 6.5時間 色温度(K) 5000 光源色 昼白色(5000k) 明るさ(Lm) 150 最大点灯時間 6.5時間
電池式 2WAYペンライト 日動工業 当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色 白 質量(g) 55 タイプ 屋内型 電源 単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×18×168 色温度(K) 6000 使用電球 LED 照度(Lx) (1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4 寿命 50000時間 使用環境温度(℃) 10~40 点灯方式 スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光 光源色 昼光色 定格光束(Lm) 側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160 連続点灯時間(時間) スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5 照射角度(°) スポット:60/ワイド:140
充電式LED 調光スラットハンディー 日動工業 当日出荷
充電式なので、コードが邪魔になりません。
厚さ35mmで薄型コンパクト。
フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類 LED トラスコ品番 162-3607 種別 充電式 厚さ(mm) 35 質量(g) 205 アズワン品番 65-0557-99
充電式LEDライト スピナーライト 日動工業 4日以内出荷
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様 屋内用 付属品 USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング 色 黒 質量(g) 54 電源 【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×21×58 色温度(K) スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ー ビーム角(度) 【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40 寿命 約300回 使用環境温度(℃) 充電時:0~40、使用時:ー10~40 連続点灯時間 スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。) 保護機能 過充電保護、過放電保護、短絡保護 点灯方式 スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW 光源色 昼光色 光源寿命 50000時間 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.49MB) 演色指数(Ra) スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73 定格光束(Lm) スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
充電式LEDライト SLIMmini 日動工業 5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 USBケーブル(Type-C) 色 黒 質量(g) 80 電源 充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級 IPX4 電池寿命(時間) 球:50000 色温度(K) 6000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15 ビーム角(度) 側面/120、天面/80 寿命 約300回 バッテリー容量(Ah) 1.2 使用環境温度(℃) 充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色 昼光色 充電時間(時間) 3.5 LED 5W パターン 点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面 サイズ(mm) W29×D21×H97 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 側面/Ra80、天面/Ra71 定格光束(Lm) 側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100 連続点灯時間(時間) 側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
充電式LEDジャックライト 日動工業 当日出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途 アウトドア・車両整備・避難場所等に 仕様 屋内型 付属品 USBケーブル 色 黒 質量(g) 81 電源 リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×30×307 色温度(K) 6000 照度(Lx) <1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8 寿命 約300回 バッテリー容量(Ah) 0.75 使用環境温度(℃) 【充電時】0~45【使用時】-10~60 点灯方式 側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット) 光源色 昼白色 充電電圧(V) DC5-2A(USB) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×30×164 充電時間(時間) 2 平均寿命(時間) 【球】40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 【側面】280【裏面】160【天面】90 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3 照射角度(°) 【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
LED防爆懐中電灯ミニ 日動工業 当日出荷
危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源 単4アルカリ電池×2本 仕様 プッシュスイッチ 付属品 単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ 質量(g) 62(電池込) タイプ 防雨型 寸法(Φ×mm) 24×144 色温度(K) 5500 照度(Lx) (1m)380 寿命 球:50000時間 使用環境温度(℃) -20~40 照射角 40度 防水保護等級 IP67 演色指数(Ra) 69 定格光束(Lm) 40 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防雨 連続点灯時間(時間) 45
充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 4日以内出荷
コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様 屋内用 付属品 USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング 色 黒 質量(g) 52 電源 【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×17×97 色温度(K) 6000 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1 ビーム角(度) 【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140 寿命 約300回 使用環境温度(℃) 充電時:0~40、使用時:ー10~40 連続点灯時間 スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6 保護機能 過充電保護、過放電保護 点灯方式 スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光 光源色 昼光色 光源寿命 50000時間 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.49MB) 演色指数(Ra) スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80 定格光束(Lm) スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50
充電式LEDライト ハンディフック 日動工業 5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 USBケーブル(Type-C) 色 黒 質量(g) 195 電源 充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級 IPX3 電池寿命(時間) 球:50000 色温度(K) ワイド/6000、スポット/6500 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度) ワイド/140、スポット/54 寿命 約500回 バッテリー容量(Ah) 2.6 使用環境温度(℃) 充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色 昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W53×D33×H139 充電時間(時間) 3 LED 10W パターン 点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm) W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) Ra70 定格光束(Lm) ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間) ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
充電式LEDハンディライト 日動工業 当日出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途 DIY・メンテナンス・修理作業などに 仕様 屋内・屋外兼用 付属品 USBケーブル(Typeーc)/充電台 色 黒・白 質量(g) 252(充電台85) 電源 充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 定格寿命(時間) 球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×36×185 保護等級 IPX5 色温度(K) 6000 照度(Lx) (1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30 ビーム角(度) (1/10)側面;70/天面:20 寿命 約500回 バッテリー容量(Ah) 4 使用環境温度(℃) 充電時:0~40/使用時:ー10~40 光源色 昼光色 充電時間(時間) 3.5 LED 5W パターン 点灯:側面LOW/側面HIGH/天面 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
充電式LEDペンライト UV付 日動工業 当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品 USBケーブル(ACアダプター別売) トラスコ品番 268-8574 幅(mm) 16 全長(mm) 154 色 グレー 高さ(mm) 154 奥行(mm) 19 電源(V) リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah 外径(Φmm) 19 充電時間 2~3時間 光源色 昼光色 明るさ(Lm) 側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80(側面)/70(底面) 最大点灯時間 2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット) 検出波長(mm) 紫外線:365
電池式 ペンライト 日動工業 3日以内出荷
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
色 黒 質量(g) 31 タイプ 屋内・屋外兼用型 電源 単4アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×146 色温度(K) ワイド:6500/スポット:8000 使用電球 LED 照度(Lx) (1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20 寿命 50000時間 使用環境温度(℃) 5~40 点灯方式 HIGH/LOW/点滅 光源色 ワイド:昼光色 防水性 IPX4 演色指数(Ra) 72 定格光束(Lm) HIGH:110/LOW:30 連続点灯時間(時間) ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10 照射角度(°) ワイド:50/スポット:12
自家発電LEDライト 日動工業 当日出荷
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類 LED 付属品 USBケーブル 質量(g) 134 タイプ 屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×163 周波数 ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz 光源 LED0.5W バッテリー リチウムイオン 充電時間 USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分 色温度(K) 8000 照度(Lx) (1m)370 寿命 球:40000時間 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~45 バッテリー容量(mAh) 800 定格光束(Lm) 21 連続点灯時間(時間) 5
LEDハンディーワークライト 日動工業 翌々日出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類 LED 付属品 ACアダプター、充電器 質量(g) 255 タイプ 屋外型 明るさ(W) LED:(スポット)2W+(ワイド)2W 寸法(Φ×mm) 37×301 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 照度(Lx) (1m)スポット:6299、ワイド:82 寿命 球:40000時間 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -20~60 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 2200 照射角 (スポット)50度、(ワイド)120度 演色指数(Ra) (スポット)74、(ワイド)78 定格光束(Lm) (スポット)120、(ワイド)180 連続点灯時間(時間) (スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります ハンディタイプライト の新着商品 ページ: 1/ 3
防雨懐中電灯 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 439 ¥ 399 バスケットへ