絞り込み
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
保護等級
  • IP67(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
  • 40~49時間(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(57)
  • オーム電機(32)
  • プリンストン(30)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • LED LENSER(20)
  • エスコ(17)
  • SK11(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • PETZL(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • ELPA(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • STAR Light(5)
  • Hapyson(5)
  • EARTH MAN(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライトミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターンIP67:防塵・防水4mの耐落下衝撃性耐薬品性
付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10
M18(TM) マルチヘッドワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライトミルウォーキーツール
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力3つのヘッドによるタスク/エリア照明9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッドAC電源入力で一日中連続点灯可能持ち運びが容易な大きなハンドル2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体