絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(8)
  • PS/2(1)
  • RS-232C(2)
  • USB(13)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(2)
  • ワイヤレス(4)
  • 有線(6)
対応コード
  • バーコード(12)
  • 二次元バーコード(11)
読取方式
  • CCD(離し読取)(7)
  • イメージャー(9)
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(1)
  • unitech(104)
  • ウェルコムデザイン(54)
  • honeywell(51)
  • Zebra Technologies(40)
  • エフケイシステム(25)
  • サンワサプライ(23)
  • デンソーウェーブ(16)
  • BUSICOM(ビジコム)(16)
  • オプトエレクトロニクス(14)
  • アイテックス(14)
  • Newland(13)
  • 日栄インテック(12)
  • ZEBEX(8)
  • OPTICON(7)
  • アスタリスク(7)
  • cino(6)
  • スター精密(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイル二次元コードリーダー アイメックス

    モバイル二次元コードリーダー

    アイメックス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダードングルセット

    アイメックス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
    用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
  • モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット

    アイメックス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイル二次元コードリーダークレードルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダークレードルセット

    アイメックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイルバーコードリーダー アイメックス

    モバイルバーコードリーダー

    アイメックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
  • DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット アイメックス

    DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
    インターフェイスUSB対応コード2次元バーコード
  • USBバーコードリーダー アイメックス

    USBバーコードリーダー

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス

    BW-220CB/WL用ソフトウェア

    アイメックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
    仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
  • CCDリニアイメージャー アイメックス

    CCDリニアイメージャー

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
    仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • Bluetoothアダプタ アイメックス

    Bluetoothアダプタ

    アイメックス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    BW-100BT用Bluetoothアダプタ。Bluetooth非搭載PCのUSBポートに挿して無線通信をサポート
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース アイメックス

    超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース

    アイメックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
  • CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル アイメックス

    CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル

    アイメックス
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    当日出荷
    CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電圧DC5V角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75保証期間5年安全規格CE、Class B、FCC、RoHS特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux動作温度範囲(℃)-20~55落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
  • バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックス

    バーコードリーダー BW-220用クレードル

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
  • BW-220用 AiSync・Uploaderセット アイメックス

    BW-220用 AiSync・Uploaderセット

    アイメックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    8日以内出荷
    《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
    用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信適合様式:CD-ROMでの提供接続USB/Bluetooth対応BW-220シリーズ
  • BW-100BT用充電クレードル アイメックス

    BW-100BT用充電クレードル

    アイメックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    BW-100BT用充電クレードル。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ケーブルはBW-100BT付属のUSBケーブルを使用。ACアダプタは含まれません
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • (マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー アイメックス

    (マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー

    アイメックス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
    用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
  • モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックス

    モバイルバーコードリーダーアダプタセット

    アイメックス
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
  • デジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセット アイメックス

    デジタルコードレススキャナ 標準レンジ USBベースステーションセット

    アイメックス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
  • デジタルコードレススキャナ 高分解能モデル USBベースステーションセット アイメックス

    デジタルコードレススキャナ 高分解能モデル USBベースステーションセット

    アイメックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
  • 高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェース アイメックス

    高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    高性能インテリジェント組込対応二次元スキャナ
  • モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース アイメックス

    モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    広範囲読み取り、モバイルコード対応スタイリッシュスキャナ
  • ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース アイメックス

    ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的読み取り、高性能
  • ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース アイメックス

    ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ
  • ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール アイメックス

    ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    組込用スキャナ・一次元バーコードスキャナ
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセット

    アイメックス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 USB I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 USB I/Fセット

    アイメックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセット

    アイメックス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット

    アイメックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • 超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(標準モデル) アイメックス

    超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(標準モデル)

    アイメックス
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス

    超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)

    アイメックス
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト) アイメックス

    高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト)

    アイメックス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
  • ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト) アイメックス

    ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト)

    アイメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
  • 超堅牢ハイパフォーマンスエリアイメージャ USBインターフェースセット アイメックス

    超堅牢ハイパフォーマンスエリアイメージャ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 超堅牢コードレスロングレンジ2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット アイメックス

    超堅牢コードレスロングレンジ2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • ヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色) アイメックス

    ヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色)

    アイメックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
  • 高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス

    高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)

    アイメックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセット アイメックス

    高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色) アイメックス

    ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)

    アイメックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
  • 2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース アイメックス

    2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    史上最高の性能、革新、管理性。
バーコードリーダー