絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(2)
  • PS/2(1)
  • RS-232C(1)
  • USB(4)
読取方式
  • CCD(離し読取)(6)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(1)
  • ワイヤレス(2)
  • 有線(3)
対応コード
  • バーコード(6)
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(1)
  • unitech(15)
  • アイテックス(12)
  • honeywell(10)
  • Zebra Technologies(10)
  • ウェルコムデザイン(10)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • エフケイシステム(6)
  • スター精密(5)
  • 日栄インテック(4)
  • ZEBEX(4)
  • cino(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Newland(2)
  • PC Worth International(2)
  • ウェルキャット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
PS/2(1)
RS-232C(1)
USB(4)
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
    用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック付属品シングル充電クレードル仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
  • USBバーコードリーダー アイメックス

    USBバーコードリーダー

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • CCDリニアイメージャー アイメックス

    CCDリニアイメージャー

    アイメックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
    仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース アイメックス

    モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    広範囲読み取り、モバイルコード対応スタイリッシュスキャナ
  • ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース アイメックス

    ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ
  • ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール アイメックス

    ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    組込用スキャナ・一次元バーコードスキャナ
  • BW-220CB棚卸パック アイメックス

    BW-220CB棚卸パック

    アイメックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
    仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックス

    USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)

    アイメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷
    実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
    用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー