絞り込み
ブランド
- アイメックス
- unitech(46)
- Zebra Technologies(8)
- honeywell(6)
- ウェルコムデザイン(6)
- アスタリスク(5)
- デンソーウェーブ(5)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- Newland(3)
- サンワサプライ(2)
- ユニテック(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- OPTICON(2)
- エフケイシステム(2)
- diBar(2)
- NTT(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユタカメイク(1)
- ブランドをもっと見る

BW-220CB/WL用ソフトウェア
アイメックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー BW-220用クレードル
アイメックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
アイメックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
BW-220用 AiSync・Uploaderセット
アイメックス¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信適合様式:CD-ROMでの提供接続USB/Bluetooth対応BW-220シリーズ
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
アイメックス¥3,500税込¥3,8501セット(10個)4日以内出荷WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り長さ(mm)18幅(mm)14色ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
BW-220WL用ソフトウェア
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
アイメックス¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り長さ(mm)2幅(mm)20色ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ
アイメックス¥2,698税込¥2,9681セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り長さ(mm)10幅(mm)18色ブラック高さ(mm)25質量(g)1
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション