絞り込み
インターフェース
- RS-232C(2)
- USB(3)
商品タイプ
- ハンディターミナル(1)
- ワイヤレス(1)
- 有線(3)
対応コード
- バーコード(2)
- 二次元バーコード(1)
読取方式
- CCD(タッチ読取)(3)
- CCD(離し読取)(1)
- レーザー(3)
ブランド
- アイテックス
- モノタロウ(1)
- unitech(120)
- アイメックス(62)
- ウェルコムデザイン(56)
- honeywell(52)
- エフケイシステム(43)
- Zebra Technologies(40)
- サンワサプライ(23)
- OPTICON(19)
- デンソーウェーブ(16)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- オプトエレクトロニクス(15)
- 日栄インテック(14)
- Newland(14)
- ユニテック(11)
- ZEBEX(9)
- アスタリスク(8)
- cino(7)
- DATALOGIC(5)
- ブランドをもっと見る
特価

Bluetooth搭載 1次元コンパクトデータコレクター OPH-4000i ホワイト
アイテックス¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷超小型・軽量設計のデータコレクタで手軽に持ち運ぶことができます。また、トリガキーを押すだけで簡単にバーコードを読み取ることができ、無線送信・蓄積が可能です。
ロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェース
アイテックス¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F
アイテックス¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース
アイテックス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus RS232C(TTL)インターフェース ACアダプタ付き
アイテックス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。インターフェースUSB(HID/COM)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Codabar(NW-7)、Code128&GS1-128(UCC/EAN128)、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、IATACode、MSI/Plessy、ChinaPostalCode、Code32、Code11、Telepen、GS1DataBar(RSS14、RSSLimited、RSSExpanded)商品タイプハンディターミナル読取方式CCD
1次元コード対応 小型データコレクター ITB-130 Bluetooth無線搭載
アイテックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ITB-130は、コンパクトタイプ・幅広いスキャニング範囲でいかなる用途でも簡単に操作ができ、最適に読み取ることができます。また、強力な32ビットCPUと卓越し優れたスキャンニングエンジンを実現します。
定置式2次元バーコードリーダー ITS-8072Ultra USBインターフェース
アイテックス¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷定置式ハンズフリー全方向読取り。トリガーモードによる読取りも可能。二次元バーコード内の日本語文字が出力可能。低輝度の液晶画面に表示されるバーコードを読取り。白色照明を採用、カラーバーコードの読取も可能。
67mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-67A USBインターフェース
アイテックス¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ローコスト、ハイパフォーマンスCCDスキャナ、数多いいCCDキャナ市場で、読取が良いと評判の67mmスキャナです。業種、用途を選ばず、様々の分野で利用されていますが、特に携帯電話の液晶に表示されたバーコード読取では、他に類を見ないほど高い読取精度を発揮します。ITC67A本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。