絞り込み
先端サイズ
- PZ2
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(57)
- (+)No.00(13)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(211)
- (+)No.2(472)
- (+)No.3(144)
- (+)No.4(15)
- (+)No.5(2)
- PH1(8)
- PH2(13)
- PH3(6)
- PZ1(6)
- PZ3(8)
- T10(3)
- T15(4)
- その他(51)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(3)
- 32(1)
- 50(2)
- 175(1)
両頭機能
- 片頭(2)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
- 8(1)
ブランド
- Wera(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(+)No.0(57)
(+)No.00(13)
(+)No.1(211)
(+)No.2(472)
(+)No.3(144)
(+)No.4(15)
PH2(13)
PZ2
その他(51)
先端サイズをもっと見る

5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥5,198税込¥5,7181組翌日出荷インパクトドライバーにも使用可能先端にダイヤモンド粒子がコーティングされておりカムアウトを防ぎますヘックスプラス形状により損傷することを防ぎネジがなめにくくなりますインパクターテクノロジーにより厳しい作業環境下でも長寿命全長(mm)50
ドライバービット(ダイヤモンド付)
Wera¥699税込¥7691本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。用途ポジドライブネジ用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×7×7
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥6,798税込¥7,4781組翌日出荷ポジドライブネジ用の高品質ビット。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防げるので、特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175
ドライバービット
Wera¥1,198税込¥1,3181パック翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバービット
Wera¥899税込¥9891個翌日出荷乾式壁用ネジ用の高品質ビット。低い位置でのネジ接続用にシャフト直径を小さくしました。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。実用的な2点セット。用途プラスネジ用全長(mm)25サイズ(PH)2
ドライバービット690 PZD
GEDORE¥669税込¥7361パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼色ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭