Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー
Tハンドルトルクレンチに差し込むことで市販の6.35mm軸ビットを使用できます。
トラスコ品番
710-8464
適合本体
289311500(Tハンドルトルクレンチ)
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
11
全長(mm)
125
差込角(mm)
6.35
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※289311500(Tハンドルトルクレンチ)専用のビットホルダーです。
※差込角6.0mmなので一般的な工具では固定できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82576177
28999BH
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください