絞り込み
先端サイズ
  • (+)No.0(4)
  • (+)No.1(18)
  • (+)No.2(42)
  • (+)No.3(14)
  • (+)No.4(1)
  • T8(1)
  • T15(1)
  • T40(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 25(24)
  • 50(13)
  • 53(2)
  • 65(13)
  • 70(2)
  • 82(2)
  • 85(5)
  • 89(2)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 110(13)
  • 116(2)
  • 120(2)
  • 127(2)
  • 150(1)
  • 152(5)
  • 154(2)
  • 157(1)
  • 160(3)
  • 200(3)
両頭機能
  • 両頭(11)
  • 片頭(65)
刃先マグネット
  • あり(9)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(42)
種類
  • トーション(6)
トーション
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ベッセル(124)
  • 近江精機(120)
  • Wera(99)
  • ANEX(69)
  • NAC(長堀工業)(69)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
  • FACOM(46)
  • マキタ(22)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • ビックス(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(+)No.0(4)
(+)No.1(18)
(+)No.2(42)
(+)No.3(14)
(+)No.4(1)
T8(1)
T15(1)
T40(1)
その他(1)
  • #2x200mm ロングドライバービット エスコ

    #2x200mm ロングドライバービット

    エスコ(9件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
  • #2x300mm ロングドライバービット エスコ

    #2x300mm ロングドライバービット

    エスコ(6件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    全長(mm)300両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
  • [No3x 65mm]ドライバービット エスコ

    [No3x 65mm]ドライバービット

    エスコ
    299税込329
    1セット(2本)
    当日出荷
    全長(mm)65両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-57先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数2
  • [SDSプラス]ドリルビットセット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビットセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    翌日出荷
    パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
    全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    930税込1,023
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • #2x50mm [+]ドライバービット エスコ

    #2x50mm [+]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(+)#2差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • #0x50mm [+]ドライバービット エスコ

    #0x50mm [+]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(+)#0差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • #4x33mm [+]ドライバービット エスコ

    #4x33mm [+]ドライバービット

    エスコ
    1本
    取扱停止中
    全長(mm)33先端サイズ(+)#4差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • #3x25mm [+]ドライバービット エスコ

    #3x25mm [+]ドライバービット

    エスコ
    435税込479
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ(+)#3差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 細軸ドライバービット (ショート防止カバー付き) エスコ

    細軸ドライバービット (ショート防止カバー付き)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。スリムビットタイプ。マグネット付き。
    サイズ(+)#2シャンク径(inch)(六角)1/4
  • [SDSプラス]ドリルビットセット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビットセット

    エスコ
    8,310税込9,141
    1セット
    翌日出荷
    工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
    全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
  • [+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ

    [+]細硬ビット(細軸/2本)

    エスコ
    480税込528
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • [+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ

    [+]ドライバービット EA611Aシリーズ

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)25溝長(mm)約8寸法(inch)【六角シャンク】1/4
  • [+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ

    [+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
    先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組) エスコ

    #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

    エスコ
    555税込611
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)65質量(g)28先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)入数2本両頭機能片頭
  • #3x110mm ドライバービット(5本組) エスコ

    #3x110mm ドライバービット(5本組)

    エスコ
    730税込803
    1パック(5本)
    当日出荷
    全長(mm)110先端サイズ#3×#3差込角対辺(mm)1/4"両頭機能両頭
  • #1x110mm ドライバービット(5本組) エスコ

    #1x110mm ドライバービット(5本組)

    エスコ
    730税込803
    1パック(5本)
    翌日出荷
    全長(mm)110先端サイズ#1×#1差込角対辺(mm)1/4"両頭機能両頭
  • #1x50mm [+]ドライバービット エスコ

    #1x50mm [+]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズ(+)#1差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • No2x152mm [+]ドライバービット エスコ

    No2x152mm [+]ドライバービット

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)152両頭機能片頭エスコ品番EA611GA-42先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
  • #2x152mm [+]ACRドライバービット エスコ

    #2x152mm [+]ACRドライバービット

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)152両頭機能片頭エスコ品番EA611G-13先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
  • [No1x110mm]ドライバービット エスコ

    [No1x110mm]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    全長(mm)110両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-52先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2
  • No1x25mm [+]ビット エスコ

    No1x25mm [+]ビット

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25両頭機能片頭エスコ品番EA611AB-1先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1
  • ドライバービット(+) エスコ

    ドライバービット(+)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:6点。セット内容:(+)ビット×6、ビットホルダー。(+)ビット #1・#2・#3×50mm、#1・#2・#3×95mm。ビットホルダー 10本用。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(+/絶縁) エスコ

    ドライバービット(+/絶縁)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    4日以内出荷
    1000V絶縁。
    全長(mm)157サイズ(+)#1シャンクサイズ(mm)六角:9
  • 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ

    衝撃吸収スリムビット (高硬度)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
    材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)85サイズ(+)#2質量(g)82硬度最高:HRC 62.5シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
  • ドライバービット (絶縁) エスコ

    ドライバービット (絶縁)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1本(1本)
    翌日出荷
    1000V絶縁。
    全長(mm)154サイズ(+)#2六角シャンク径(Φmm)9
  • チタンコーティング(+)ビット エスコ

    チタンコーティング(+)ビット

    エスコ
    250税込275
    1本
    翌日出荷
    窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。
  • [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
  • [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    865税込952
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
    全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
  • [INHEX]ビットソケット エスコ

    [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    7,940税込8,734
    1組
    翌日出荷
    レール付。
  • [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ

    [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

    エスコ
    27,600税込30,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
  • [TORX]ビットセット エスコ

    [TORX]ビットセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット
    翌日出荷
    T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
  • [ポジドライブ]インパクトドライバービットセット エスコ

    [ポジドライブ]インパクトドライバービットセット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1セット
    翌日出荷
    コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
  • [ステンレス製]ビットセット エスコ

    [ステンレス製]ビットセット

    エスコ
    9,500税込10,450
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:10点。ステンレス製のためサビにくく、もらいサビも防ぎます。識別カラー付。ステンレス製:耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
    全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
  • インパクト(+)ビット エスコ

    インパクト(+)ビット

    エスコ
    890税込979
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • インパクトHex-PLusビット エスコ

    インパクトHex-PLusビット

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
  • [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ

    [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

    エスコ
    23,300税込25,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
  • インパクト(+)ビット エスコ

    インパクト(+)ビット

    エスコ
    890税込979
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
プラスビット