絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(3)
  • ベッセル(133)
  • エスコ(121)
  • 近江精機(121)
  • Wera(99)
  • NAC(長堀工業)(71)
  • ANEX(68)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
  • FACOM(46)
  • マキタ(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
  • ビックス(14)
  • SIGNET(シグネット)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
先端サイズ
  • (+)No.0(3)
  • (+)No.1(5)
  • (+)No.2(5)
  • (+)No.3(4)
  • (+)No.4(1)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 95(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 180(1)
両頭機能
  • 片頭(5)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
6.3
種類
  • 段付(2)
段付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(+)No.0(3)
(+)No.1(5)
(+)No.2(5)
(+)No.3(4)
(+)No.4(1)
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
CNパック入り。
5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズ#2
5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズ#1
差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
プラスビット