絞り込み
先端サイズ
- (+)No.0(4)
- (+)No.1(6)
- (+)No.2(6)
- (+)No.3(5)
全長(mm)
- 25(2)
- 50(1)
- 95(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 180(1)
両頭機能
- 片頭(5)
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
種類
- 段付(2)
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(3)
- ベッセル(122)
- 近江精機(120)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- エスコ(63)
- Wera(49)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.0(4)
(+)No.1(6)
(+)No.2(6)
(+)No.3(5)

段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
プラスショートビットセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)翌日出荷5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。全長(mm)25差込角(mm)6.35
5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズ#2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4.5全長(mm)145質量(g)20先端サイズ#1軸長(mm)62適合ねじM2.5-3
差替式ドライバーブレード(+)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(+)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭