977件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
狭所のビス止め・取り外しに最適です。L形ドライバーL・PRO-75(品番K-836)に標準で付属しているビットです。
用途両頭ビット。 仕様2本組 全長(mm)45 サイズ+No.2
1個
279 税込307
翌々日出荷

パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

1組
7,940 税込8,734
翌日出荷

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
27,600 税込30,360
翌日出荷

T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷

セット内容:10点。ステンレス製のためサビにくく、もらいサビも防ぎます。識別カラー付。ステンレス製:耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
1セット
9,500 税込10,450
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
23,300 税込25,630
翌日出荷

マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,390 税込2,629
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)110 サイズ#2 質量(g)258 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
1,600 税込1,760
翌日出荷

マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP サイズ#2 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
1本(10本)
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-41
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-44
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-9267-45
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 アズワン品番65-3886-28
1セット
5,030 税込5,533
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
1,220 税込1,342
翌日出荷

504-A 段付きビット用下穴ドリル 段付ビット スターエム 動画あり
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)100 サイズ(+)#2×100 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
1本
299 税込329
当日出荷

低い頭もジャストフィット。ダンバ以外のコーススレッド等にも使用可能
刃先+2
1箱(10本×5袋)
8,334 税込9,167
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 先端サイズ(#)1×2 シャンク径(inch)【六角】1/4
1袋(2本)
490 税込539
翌日出荷

ベッセルドライバービット
RoHS
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。
トラスコ品番126-6136 全長(mm)75 対辺(mm)10 シャンク径(Φmm)6.35 外径(Φmm)16 呼称B45 刃先対辺10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷

ベッセルドライバービット
RoHS
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。
対辺(mm)3.6 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 硬さH 呼称A16 刃先SQ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番383-8185
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1組
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)Jビット両頭2P
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。 種類トーション 先端サイズ(+)No.2 差込角対辺(mm)6.35 入数2本 六角(mm)13(満位置) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)Jビットスリム5P
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き
種類トーション 先端サイズ(+)No.2 差込角対辺(mm)6.35 入数5本 六角(mm)13(満位置) 両頭機能両頭
1セット
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)53 適合ねじ(mm)2 アズワン品番65-2226-60
1パック(5本)
990 税込1,089
3日以内出荷

材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)53 適合ねじ(mm)2 アズワン品番65-2226-59
1パック(2本)
455 税込501
3日以内出荷

セット内容ビット6本組、ホルダーケース 全長(mm)50 サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-23
1組
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)25 サイズ#1 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-40
1個
690 税込759
翌日出荷

全長(mm)25 溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
140 税込154
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。
全長(mm)50 溝長(mm)約6 寸法(inch)【六角シャンク】1/4
1個
600 税込660
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクセットドライバービットです
用途ドライバーなど工具での作業用に 材質特殊工具鋼
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

近江精機ドライバービット
RoHS
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途ヘクスウェーブビット 仕様【メーカーカタログ掲載】発注品番:V-21T T27x7x65(6x15)、商品コード:00000396 トラスコ品番817-9093 材質特殊工具鋼 全長(mm)65 刃先T27 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。 ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。 刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。 ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。
用途ネジの締め緩め作業。 材質特殊鋼 種類プラス 充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸 対応18Vインパクト対応 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)