絞り込み
先端サイズ
- (-)8mm(1)
- (+)No.0(7)
- (+)No.1(23)
- (+)No.2(22)
- (+)No.3(23)
- (+)No.5(1)
- PH0(1)
- PH00(1)
- PH1(6)
- PH2(8)
- PH3(5)
- PZ1(1)
- PZ2(3)
- PZ3(2)
- T8(1)
- T15(1)
- その他(6)
全長(mm)
- 25
- 40(13)
- 44(13)
- 45(40)
- 50(73)
- 60(12)
- 65(221)
- 70(20)
- 75(58)
- 82(45)
- 85(75)
- 100(109)
- 110(164)
- 120(35)
- 125(16)
- 130(16)
- 150(124)
- 200(51)
- 250(13)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(48)
刃先マグネット
- あり(1)
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(26)
種類
- トーション(12)
トーション
ブランド
- Wera(34)
- エスコ(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- GEDORE(2)
- 神沢(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- SK11(1)
Wera・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・SIGNET(シグネット)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・GEDORE・神沢・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.0(7)
(+)No.1(23)
(+)No.2(22)
(+)No.3(23)
PH1(6)
PH2(8)
PH3(5)
PZ2(3)
PZ3(2)
その他(6)

ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット(ショートタイプ)
Wera(3件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera(2件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービットPh
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
PH3ドライバービット
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本当日出荷ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH3差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
トーション ドライバービット851/1TH
Wera¥199税込¥2191本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/1TZ
Wera¥199税込¥2191本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)
Wera(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ドライバービットPH2 3p
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821セット(3本)当日出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
トーション ドライバービット 800/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
ステンレス ビットチェック
Wera¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。トラスコ品番137-1944セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本)全長(mm)25質量(g)115差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)
Wera¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ドライバービット(ダイヤコート)
Wera¥899税込¥9891個翌日出荷ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
(Hexagon)ドライバービット
Wera¥499税込¥5491個翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービットPH2 10p
BOSCH(ボッシュ)¥829税込¥9121セット(10本)3日以内出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2質量(g)55全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm入数10本先端サイズPH2
PH1ドライバービット
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本当日出荷ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
バイトーション ドライバービット
Wera¥359税込¥3951本当日出荷から翌々日出荷専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。種類バイトーション本数1両頭機能片頭
プラスショートビットセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット(5本)翌日出荷5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥969税込¥1,0661個翌日出荷四角穴ネジ用の高品質ビットです。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥6,798税込¥7,4781個ほか翌日出荷ポジドライブネジ用の高品質ビット。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防げるので、特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥929税込¥1,0221個翌日出荷Pozidrivネジ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷六角穴付きネジ用の高品質インパクタービット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。Hex-Plus により、ネジの頭部の接触面が大きくなり、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
Wera¥929税込¥1,0221個翌日出荷高品質プラスネジ用ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
ドライバービット(ダイヤモンド付)
Wera¥949税込¥1,0441個翌日出荷ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施した、凹型トルクスねじ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。プロファイルとサイズに応じた色分け。全長(mm)25
ドライバービット(ダイヤモンド付)
Wera¥899税込¥9891個翌日出荷ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
ドライバービット(ステンレス)
Wera¥829税込¥9121個翌日出荷ポジドライブねじ用のステンレス鋼製の高品質ビット。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。全長(mm)25
ドライバービット(ステンレス)
Wera¥729税込¥8021個翌日出荷ステンレス製の高品質十字穴付きねじ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。全長(mm)25
ドライバービットセット
Wera¥799税込¥8791セット翌日出荷プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PH)1・2・3
ドライバービットセット
Wera¥499税込¥5491セット翌日出荷強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PH)1・2・3
(Hexagon)ドライバービット
Wera¥929税込¥1,0221個翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25




















![#3x25mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564186-210430-02.jpg)





![[+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26444497-230518-02.jpg)



![No1x25mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519555-180823-02.jpg)